Vestil RAMP-SF Πτυσσόμενη ράμπα αλουμινίου, μονή αναδίπλωση, 72 x 28-5/8 x 2-9/16 ίντσες Μέγεθος, 500 λίβρες. Χωρητικότητα, Ασημί

Στοιχείο: AG7XVT Μοντέλο: RAMP-SF
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€624.22 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠτυσσόμενη ράμπα
Χωρητικότητα500 lbs.
Σύμπτυξη ύψους3.5 "
Συμπτυγμένο μήκος72 "
Πτυσσόμενο πλάτος14.187 "
ΧρώμαΑσημένιο
Χαλιναγώγηση1 1 / 4 "
Βάθος72 "
Διπλωμένο ύψος3 1 / 2 "
Διπλωμένο πλάτος14 3 / 16 "
Ύψος2.56 "
Μήκος72 "
Χείλος2-1 / 2 ίντσες
Μέγεθος χειλιών2 1 / 2 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Συνολικό διπλωμένο μήκος72 "
συσκευασία1
Ξεδιπλωμένο ύψος2 9 / 16 "
Μη ξεδιπλωμένο μήκος72 "
Πλάτος ξεδιπλωμένου28 5 / 8 "
Πλάτος28.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.65
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)182.88
Πλάτος πλοίου (cm)73.66
Κωδικός ΕΣ7610900080
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

Vestil RAMP-SF Πτυσσόμενη ράμπα αλουμινίου, μονή αναδίπλωση, 72 x 28-5/8 x 2-9/16 ίντσες Μέγεθος, 500 λίβρες. Χωρητικότητα, Ασημί
€624.22 /μονάδα