VESTIL PW-7200 Pallet Wedge, Heavy Duty, 12-14 Pallets | CE3EQQ

VESTIL PW-7200 Pallet Wedge, Heavy Duty, 12-14 Pallets

Είδος: CE3EQQ Μοντέλο: PW-7200
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαλέτα σφήνας
Μέγεθος τρύπας άγκυρας7 / 8 "
Βάθος κόλπου53.5 "
Πλάτος κόλπου41.13 "
Χωρητικότητα700 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Βάθος40.12 "
Ύψος72.38 "
Συγκρατεί12 έως 14 παλέτες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός οπών αγκύρωσης8
Αριθμός κόλπων1
Χωρητικότητα παλετώναπό 12 έως 14
Ύψος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί72 "
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος41 1 / 8 "
Πλάτος73.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Η σφήνα παλετών Vestil PW-7200 είναι ιδανική για το ίσιωμα στοίβων 40 x 48 ιντσών από πλαστικές, GMA και ξύλινες παλέτες.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει συγκολλημένη χαλύβδινη κατασκευή με έντεκα σημεία αγκύρωσης για ανθεκτικότητα και πρόσθετη ασφάλεια.
  • Αυτή η σφήνα παλέτας έχει παλέτες στοιβαγμένες σε ευθείες στήλες για σωστή αποθήκευση, χωρίς να απαιτείται οργάνωση των χεριών.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Συναρμολογείται η σφήνα παλετών Vestil PW-7200;

Α. Ναι, αυτή η μονάδα σφήνας αποστέλλεται πλήρως συναρμολογημένη.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΒάθος κόλπουΠλάτος κόλπουΧωρητικότηταΒάθοςΎψοςΣυγκρατείΧωρητικότητα παλετώνΤιμή
VESTIL PW-9200 Pallet Wedge, Heavy Duty, 16-18 Pallets | CE3EQR PW-920074.75 "61.5 "41.5 "900 lbs.61.5 "96.75 "16 έως 18 παλέτεςαπό 16 έως 18-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL PW-7200 Pallet Wedge, Heavy Duty, 12-14 Pallets