VESTIL PU-1000-SCB Truck Actuated Dockleveler, μπροστινό μέρος της αποβάθρας 10 πόδια | ΑΓ7ΧΡΥ

VESTIL PU-1000-SCB Truck Actuated Dockleveler, Front Of Dock 10 πόδια

Στοιχείο: AG7XRY Μοντέλο: PU-1000-SCB
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€16,530.13 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό ενεργοποιημένο Dockleveler
Βάθος προφυλακτήρα2"
Ύψος προφυλακτήρα16 "
Μήκος προφυλακτήρα2"
Προβολή προφυλακτήρα2"
Πάχος προφυλακτήρα2"
Πλάτος προφυλακτήρα5"
Χωρητικότητα20000 lbs.
ΧρώμαΚαστανό
Μήκος καταστρώματος120 "
Πίεση καταστρώματος55000 psi
Πλάτος κατάστρωμα72 "
Ύψος50.88 "
Μέθοδος εγκατάστασηςΜπροστά από την αποβάθρα
Μήκος131.06 "
Προβολή χειλιών6.5 "
Χωρητικότητα φορτίου20000 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Service Above Dock12 "
Μέγιστη. Υπηρεσία κάτω από την αποβάθρα8"
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Λειτουργία λειτουργίαςΕν κινήσει
Συνολικό μήκος50.875 πόδια.
Μήκος πλατφόρμας120 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Πάχος πλατφόρμας0.25 "
Πλάτος Πλατφόρμας72 "
Εύρος εξυπηρέτησης πάνω από την αποβάθρα12 "
Εύρος εξυπηρέτησης κάτω από την αποβάθρα8"
Χάλυβας καρό επιμεταλλωμένο κατάστρωμα55000 psi
Πλάτος88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1441.35
Ύψος πλοίου (cm)129.22
Μήκος πλοίου (cm)332.9
Πλάτος πλοίου (cm)223.52
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜήκος πλατφόρμαςΤιμή
VESTIL PU-600-SCB Truck Actuated Dockleveler, μπροστινό μέρος της αποβάθρας 6 πόδια | AG7XTE PU-600-SCB85.25 "72 "€11,092.24
RFQ
VESTIL PU-800-SCB Truck Actuated Dockleveler, μπροστινό μέρος της αποβάθρας 8 πόδια | AG7XTJ PU-800-SCB107.25 "96 "€13,085.23
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL PU-1000-SCB Truck Actuated Dockleveler, Front Of Dock 10 πόδια
€16,530.13 /μονάδα