Μετακίνηση τρέιλερ VESTIL PTM-GPT με αέριο, 12000 Lb. χωρητικότητα, Μπλε | AG7XRX

VESTIL Μετακίνηση ρυμουλκούμενου αερίου PTM-GPT, 12000 Lb. χωρητικότητα, Μπλε

Στοιχείο: AG7XRX Μοντέλο: PTM-GPT
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€12,130.19 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετακίνηση ρυμουλκούμενου
Σειρά σέρβις μπάλας13 "έως 24"
μπάλα Μέγεθος1 7/8", 2", 2 5/16"
ΧρώμαΜπλε, Κίτρινο
Μπροστινός τροχός Dia.18 "
Υλικό μπροστινού τροχούΓεμισμένος με αφρό
Πλάτος μπροστινού τροχού8 1 / 2 "
Τύπος καυσίμουΒενζίνη
Ύψος43.5 "
HP5.5 hp
Μήκος84.43 πόδια.
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ανυψωτική ικανότητα1000 lbs.
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός Τροχών3
Αριθμός μπροστινών τροχών2
Αριθμός Πίσω Τροχών1
Αριθμός τροχών3
Τύπος λειτουργίαςΧειροκίνητο
Ικανότητα έλξης12000 lbs.
Πίσω Caster Dia.12 ίντσες
Πίσω τροχός Dia.10 "
Υλικό πίσω τροχούΚαουτσούκ
Τύπος πίσω τροχούΣτροφέας
Πλάτος πίσω τροχού2 1 / 2 "
Συμπεριλαμβάνεται μπάλα ρυμούλκησηςΝαι
Ομοιόμορφη ικανότητα έλξης12000 lbs.
Ομοιόμορφη ικανότητα ανύψωσης γλώσσας1000 lbs.
Τύπος τροχούΓεμισμένος με αφρό
Πλάτος50.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 367.65
Ύψος πλοίου (cm)127
Μήκος πλοίου (cm)224.16
Πλάτος πλοίου (cm)129.54
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • OSHA

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα ρυμουλκούμενο Vestil σε κεκλιμένες επιφάνειες;

A. Αυτό το μηχανισμό κίνησης τρέιλερ είναι κατάλληλο μόνο για επίπεδες επιφάνειες. Ωστόσο, υποστηρίζει ανώμαλα και ομαλά εδάφη για τη μεταφορά φορτίου.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Μετακίνηση ρυμουλκούμενου αερίου PTM-GPT, 12000 Lb. χωρητικότητα, Μπλε
€12,130.19 /μονάδα