VESTIL PT-PHX-3944-BKCD Πίνακας πικ-νικ, Εξάγωνο, Κέδρος / Κάθισμα, Μαύρα πόδια | CE3EPT

VESTIL PT-PHX-3944-BKCD Τραπέζι πικνίκ, Εξάγωνο, Κέδρος επάνω/καθίσματα, Μαύρα πόδια

Στοιχείο: CE3EPT Μοντέλο: PT-PHX-3944-BKCD
€1,874.17 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤραπέζι πικ-νικ
Ύψος πάγκου16 3 / 4 "
Χωρητικότητα2000 lbs.
Χρώμακέδρος
Βάθος69.5 "
Ύψος30.25 "
ΥλικόHDPE
Ύψος πίνακα30 3 / 4 "
Μήκος τραπεζιού44 "
Πλάτος κορυφής τραπεζιού39 "
Ομπρέλα Τρύπα Διά.1 3 / 4 "
Ταυτότητα τρύπας ομπρέλας1 3 / 4 "
Πλάτος69.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΧρώμαΒάθοςΎψοςΜήκοςΣχήμα τραπεζιούΜήκος τραπεζιούΠλάτος κορυφής τραπεζιούΤιμή
VESTIL PT-PAF-2872-BKCD Τραπέζι πικ-νικ, ορθογώνιο, 72 ίντσες μέγεθος, Κέδρος Top / Καθίσματα | CE3EPL PT-PAF-2872-BKCD60 "κέδρος-30 "72 "ορθογώνιο παραλληλόγραμμο72 "28 "€2,246.50
RFQ
VESTIL PT-PAF-2872-BKGY Τραπέζι πικ-νικ, ορθογώνιο, 72 ίντσες, γκρι τοπ / καθίσματα | CE3EPM PT-PAF-2872-BKGY60 "Γκρί72 "30 "--72 "28 "€2,246.50
RFQ
VESTIL PT-PAF-2896-BKCD Picnic Table, Rectangle, 96 Inch Size, Cedar Top / Seats | CE3EPN PT-PAF-2896-BKCD60 "κέδρος96 "30 "--96 "28 "€2,983.78
RFQ
VESTIL PT-PAF-2896-BKCD-ADA Τραπέζι πικ-νικ, ορθογώνιο, 96 ίντσες μέγεθος, Κέδρος Top / 72 ίντσες μακριά καθίσματα | CE3EPP PT-PAF-2896-BKCD-ADA60 "κέδρος96 "33.5 "--96 "28 "€3,108.29
RFQ
VESTIL PT-PAF-2896-BKGY Τραπέζι πικ-νικ, ορθογώνιο, 96 ίντσες, γκρι τοπ / καθίσματα | CE3EPQ PT-PAF-2896-BKGY60 "Γκρί96 "30 "--96 "28 "€2,983.78
RFQ
VESTIL PT-PAF-2896-BKGY-ADA Τραπέζι πικ-νικ, ορθογώνιο, 96 ίντσες, γκρι τοπ / 72 ίντσες μακριά καθίσματα | CE3EPR PT-PAF-2896-BKGY-ADA60 "Γκρί96 "33.5 "--96 "28 "€3,108.29
RFQ
VESTIL PT-PHX-3944-BKCD-ADA Τραπέζι πικ-νικ, Εξάγωνο, Κέδρος / Κάθισμα, Μαύρα πόδια | CE3EPU PT-PHX-3944-BKCD-ADA69.5 "κέδρος69.5 "30.25 "--44 "39 "€1,954.39
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL PT-PHX-3944-BKCD Τραπέζι πικνίκ, Εξάγωνο, Κέδρος επάνω/καθίσματα, Μαύρα πόδια
€1,874.17 /μονάδα