VESTIL PT-MX-3072-BK Ορθογώνιο τραπέζι πικνίκ, μεταλλικό, μέγεθος 72 ιντσών, μαύρο

Είδος: CE3ENY Μοντέλο: PT-MX-3072-BK
€1,523.32 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤραπέζι πικ-νικ
Μήκος πάγκου72 "
Πλάτος πάγκου11 3 / 8 "
ΧρώμαΜαύρη
Βάθος40.12 "
Gauge of Black Tube Understructure12 ga., 14 ga.
Μετρητής κορυφών και καθισμάτων από διογκωμένο χάλυβα6 γκα
Ύψος30.38 "
ΥλικόΑτσάλι
Μήκος τραπεζιού72 "
Πλάτος πίνακα30 "
Σωληνοειδές πλάτος2"
Πλάτος72 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος τραπεζιούΜήκος πάγκουΠλάτος πάγκουΣχήμα τραπεζιούΠλάτος πίνακαΟμπρέλα Τρύπα Διά.ΠλάτοςΧρώμαΤιμή
VESTIL PT-MX-3072-BN ορθογώνιο τραπέζι πικ-νικ, μέταλλο, μέγεθος 72 ιντσών, καφέ | CE3ENZ PT-MX-3072-BN72 "72 "11 3 / 8 "ορθογώνιο παραλληλόγραμμο30 "-72 "Μπράουν, Ταν€1,523.32
RFQ
VESTIL PT-MX-3072-GN ορθογώνιο τραπέζι πικ-νικ, μέταλλο, μέγεθος 72 ιντσών, πράσινο | CE3EPA PT-MX-3072-GN72 "72 "11 3 / 8 "ορθογώνιο παραλληλόγραμμο30 "-72 "Πράσινο€1,523.32
RFQ
VESTIL PT-MX-3096-BK ορθογώνιο τραπέζι πικ-νικ, μέταλλο, 96 ιντσών, μαύρο | CE3EPB PT-MX-3096-BK96 "96 "11 3 / 8 "ορθογώνιο παραλληλόγραμμο30 "-96 "Μαύρη€1,696.59
RFQ
VESTIL PT-MX-3096-BN ορθογώνιο τραπέζι πικ-νικ, μέταλλο, 96 ίντσες, καφέ | CE3EPC PT-MX-3096-BN96 "96 "11 3 / 8 "-30 "-96 "Καστανό€1,696.63
RFQ
VESTIL PT-MX-3096-GN ορθογώνιο τραπέζι πικ-νικ, μέταλλο, 96 ίντσες, πράσινο | CE3EPD PT-MX-3096-GN96 "96 "11 3 / 8 "ορθογώνιο παραλληλόγραμμο30 "-96 "Πράσινο€1,696.63
RFQ
VESTIL PT-MX-RT-46-BK Στρογγυλό τραπέζι πικ-νικ, μέταλλο, 81-1 / 4 ίντσες, μαύρο | CE3EPE PT-MX-RT-46-BK-35 1 / 2 "11 3 / 8 "--1 5 / 8 "81.25 "Μαύρη€1,683.65
RFQ
VESTIL PT-MX-RT-46-BN Round Picnic Table, Metal, 81-1 / 4 Inch Size, Brown | CE3EPF PT-MX-RT-46-BN-35 1 / 2 "11 3 / 8 "--1 5 / 8 "81.25 "Καστανό€1,683.65
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL PT-MX-3072-BK Ορθογώνιο τραπέζι πικνίκ, μεταλλικό, μέγεθος 72 ιντσών, μαύρο
€1,523.32 /μονάδα