VESTIL PT-750 δεξιόστροφα τροφοδοτούμενο πικάπ, 750 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7XRM Μοντέλο: PT-750

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,863.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροφοδοσία με πικάπ
ρυθμιζόμενο ΎψοςΟχι
Χωρητικότητα750 lbs.
ΧρώμαΜπλε
καλώδιο Μήκος3 πόδια.
Διάμετρος18 "
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Ύψος6.375 "
HP0.5 hp
Μήκος18 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Υψος6.5 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Τύπος λειτουργίαςPush Button
Φάση1
Ύψος πλάκας5 / 16 "
Υλικό πλακώνΑτσάλι
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό
RPM2 RPM
Διάμετρος πικάπ18 "
Τάση115V
Βολτ / Φάση115/1
Πλάτος18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 29.7
Ύψος πλοίου (cm)16.19
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΔιάμετροςΜέγιστη. ΥψοςΠηγή ενέργειαςRPMΔιάμετρος πικάπΤιμή
Τραπεζάκι στροφών VESTIL PT-1/2RPM, 1 ή 2 RPM | AG7XRF PT-1 / 2RPM---Ηλεκτρικό καλώδιο-18 "€117.29
RFQ
VESTIL PT-100 δεξιόστροφα τροφοδοτούμενο πικάπ, 100 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε | AG7XRG PT-100100 lbs.12 "5.03 "Ηλεκτρικό3.5 RPM12 "€1,925.72
VESTIL PT-250 δεξιόστροφα τροφοδοτούμενο πικάπ, 250 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε | AG7XRL PT-250250 lbs.18 "6.06 "Ηλεκτρικό3 RPM18 "€2,305.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL PT-750 δεξιόστροφα τροφοδοτούμενο πικάπ, 750 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε
€2,863.48 /μονάδα