VESTIL PST-PTDS Προαιρετικό σύστημα μετάδοσης κίνησης ισχύος για τραπέζι ψαλιδιού

Είδος: AG7XRD Μοντέλο: PST-PTDS
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€10,290.46 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητό αξεσουάρ τραπεζιού ψαλιδιού
Χωρητικότητα4000 έως 5000 λίβρες.
ΈλεγχοςΣυνδυασμός πεταλούδας πεταλούδας/κατεύθυνσης
Τύπος ελέγχουCombination Throttle, Direction Butterfly
Χειριστείτε το Dia.1.3 ίντσες
Ύψος χειρολαβής51 "
Ύψος χειρολαβής51 ίντσες
Ύψος54 5 / 8 "
Μήκος10 7 / 16 "
Χαμηλό ύψος10-1 / 4 ίντσες
Max. Ταχύτητα2 1/2 mph
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Υψωμένο ύψος46-1 / 4 ίντσες
Ωφέλιμο μήκος48 "
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος48 ίντσες
Τροχός Dia.10 "
Τύπος τροχούΠολυ χάλυβα
Πλάτος15 "
Δουλεύει μεPST-1-46, PST-2-46, PST-3-46, PST-4-47, PST-5-47, PST-1-58, PST-2-58, PST-3-58, PST-4-60, PST-5-60

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 81.45
Ύψος πλοίου (cm)134.62
Μήκος πλοίου (cm)213.36
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
Σύστημα μετάδοσης κίνησης VESTIL PST-PTDS-E Power Traction, 1000 έως 4000 Lb. Χωρητικότητα | AG7XRE PST-PTDS-E1000 έως 3000 λίβρες.53.18 "18 "30 "€9,524.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL PST-PTDS Προαιρετικό σύστημα μετάδοσης κίνησης ισχύος για τραπέζι ψαλιδιού
€10,290.46 /μονάδα