VESTIL PST-2448-1-46-115-1 Scissor Lift Table, Heavy Duty, Portable, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 24 x 48 ίντσες Μέγεθος | CE3ENP

VESTIL PST-2448-1-46-115-1 Scissor Lift Table, Heavy Duty, Portable, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 24 x 48 ίντσες Μέγεθος

Στοιχείο: CE3ENP Model: PST-2448-1-46-115-1
€8,254.30 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨαλιδιού Lift Πίνακας
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα1000 lbs.
Κάστερ Ντία.8"
Υλικό κάστερΝάιλον γεμάτο γυαλί
ΧρώμαΜπλε
Μήκος καλωδίου μενταγιόν ελέγχου8 πόδια.
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Απόσταση από το έδαφος2 3 / 4 "
Ύψος46 "
Μήκος77 "
Ταχύτητα ανύψωσης15 δευτ./ft.
Μέγιστο ύψος ανύψωσης36 "
Χαμηλό ύψος10 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Υψος36 "
Κινητήρας HP1 1/2 ίππους
ΚίνησηΦορητός
Αρ. του Κάστερ4
Αριθμός τροχίσκων4
Τύπος λειτουργίαςΚουμπί, Ηλεκτρικό
Προστασία υπερφόρτωσηςΝαι
Φάση1
Μήκος πλατφόρμας48 3 / 8 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Πλάτος Πλατφόρμας24 3 / 8 "
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό καλώδιο
Υψωμένο ύψος46 "
Τάση115V AC
Πλάτος33 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΣυμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΧωρητικότηταΤαχύτητα ανύψωσηςΜέγιστη. ΥψοςΚινητήρας HPΦάσηΜήκος πλατφόρμαςΤιμή
VESTIL PST-1-46 Φορητό τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού βαρέως τύπου, 1000 Lb. Χωρητικότητα, μέγεθος 46 ιντσών, χάλυβας | AG7XQH PST-1-46100.5 "Ναι1000 lbs.9 δευτ./ft.36 "1 / 2 hpΔεν εφαρμόζεται72 "€7,897.85
RFQ
VESTIL PST-1-58 Φορητό τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού βαρέως τύπου, 1000 Lb. Χωρητικότητα, μέγεθος 58 ιντσών, χάλυβας | AG7XQJ PST-1-58118.5 "Ναι1000 lbs.14 δευτ./ft.48 "1 / 2 hpΔεν εφαρμόζεται90 "€10,593.83
RFQ
VESTIL PST-2448-1-46 Φορητό τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού βαρέως τύπου, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 24 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος, χάλυβας | AG7XQK PST-2448-1-4679.06 "Ναι1000 lbs.9 δευτ./ft.36 "1 / 2 hpΔεν εφαρμόζεται48 3 / 8 "€8,254.30
RFQ
VESTIL PST-2448-2-46 Φορητό τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού βαρέως τύπου, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 24 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος, χάλυβας | AG7XQL PST-2448-2-4673.75 "Ναι2000 lbs.14 δευτ./ft.36 "1 / 2 hpΔεν εφαρμόζεται48 3 / 8 "€8,413.31
RFQ
VESTIL PST-2448-3-46 Φορητό τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού βαρέως τύπου, 3000 Lb. Χωρητικότητα, 24 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος, χάλυβας | AG7XQM PST-2448-3-4675.5 "Ναι3000 lbs.20 δευτ./ft.36 "1 / 2 hpΔεν εφαρμόζεται48 3 / 8 "€10,734.13
RFQ
VESTIL PST-2-46 φορητό τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού βαρέως τύπου, 2000 Lb. Χωρητικότητα, μέγεθος 46 ιντσών, χάλυβας | AG7XQN PST-2-46100.5 "Ναι2000 lbs.14 δευτ./ft.36 "1 / 2 hpΔεν εφαρμόζεται72 "€8,413.31
RFQ
VESTIL PST-2464-1-58 Φορητό τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού βαρέως τύπου, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 24 ίντσες x 64 ίντσες Μέγεθος, χάλυβας | AG7XQP PST-2464-1-5895.06 "Ναι1000 lbs.14 δευτ./ft.48 "1 / 2 hpΔεν εφαρμόζεται64 3 / 8 "€11,070.70
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL PST-2448-1-46-115-1 Scissor Lift Table, Heavy Duty, Portable, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 24 x 48 ίντσες Μέγεθος
€8,254.30 /μονάδα