VESTIL PSDT Pallet Straddling Drum Truck, 550 Lb. Χωρητικότητα | AG7XQF

VESTIL PSDT Pallet Straddling Drum Truck, 550 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7XQF Μοντέλο: PSDT

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,385.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDrum φορτηγών
ΑποδέχεταιΤύμπανο 55 γαλονιών
Χωρητικότητα550 lbs.
Κλειδαριά CasterΟχι
Υλικό κάστερπολυουρεθάνης
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με φρένο
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος32 "
Μέγεθος δοκού55 gal.
Εκτεταμένο εσωτερικό πλάτος ποδιών47 1 / 4 "
Μπροστινό Caster Dia.3.1875 "
Μπροστινό πλάτος τροχίσκου1.25 "
Ύψος44 "
Μήκος32 "
Ανύψωση ύψους45.25 "
Χαμηλό ύψος34 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τροχίσκων4
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Υψωμένο ύψος43 3 / 4 "
Πίσω Caster Dia.3.1875 "
Πλάτος πίσω τροχίσκου1 1 / 4 "
Ανασυρόμενο εσωτερικό πλάτος ποδιού42 "
Πλάτος46.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 51.75
Ύψος πλοίου (cm)111.76
Μήκος πλοίου (cm)81.28
Πλάτος πλοίου (cm)118.75
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL PSDT Pallet Straddling Drum Truck, 550 Lb. Χωρητικότητα
€1,385.94 /μονάδα