VESTIL PREG-42 Προστατευτικό άκρου ραφιού παλετών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7XNN Μοντέλο: PREG-42

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€425.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροστατευτικό παλέτας παλετών
Τύπος συνημμένουΜπουλόνι ενεργοποιημένο
Bolt Hole Dia. (Σε.).625 "
ΧρώμαΜαύρο, Κίτρινο
Βάθος4.75 "
Ύψος12.5 "
Μήκος4.75 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Στερεώνοντας τρύπα Dia.5 / 8 "
Μέγεθος οπής στερέωσης0.625 "
Βάθος πλάκας τοποθέτησης29 "
Μήκος πλάκας τοποθέτησης29 "
Πλάτος πλάκας τοποθέτησης3 1 / 2 "
Αριθμός οπών μπουλονιών5
Αριθμός οπών στερέωσης5
συσκευασία1
Πάχος χάλυβα3 / 8 "
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος43 1 / 4 "
Χρήση μεΚορνίζες 42".
Πλάτος48.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 40.05
Ύψος πλοίου (cm)31.75
Μήκος πλοίου (cm)12.07
Πλάτος πλοίου (cm)123.83
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL PREG-42 Προστατευτικό άκρου ραφιού παλετών
€425.06 /μονάδα