VESTIL PRAIL-102-SS βαρέως τύπου, ανοξείδωτο φράγμα με κυρτά πόδια 1-1/4"

Στοιχείο: AG7XMU Μοντέλο: PRAIL-102-SS
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€546.76 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλήθος Ελέγχου Barrier
Ρυθμιζόμενο μήκοςΟχι
Ρυθμιζόμενο πλάτοςΟχι
ΧρώμαΑσημένιο
Στυλ ποδιώνΚαμπύλες και οι δύο
ΒαθμόςΒαθμολογία 304
Ύψος39 "
Σύνδεσμος αγκίστρου2"
Inside Rail Dia.5 / 8 "
Περιλαμβάνεται το υλικό εγκατάστασηςΟχι
ΔιασύνδεσηΝαι
Μήκος20.125 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Μήκος20.13 "
Μέγιστη. Πλάτος104.25 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Outside Rail Dia.1 1 / 4 "
Rail Dia.1.25 "
ΑνακλαστικόςΟχι
Κάθετη απόσταση ράβδων5 7 / 8 "
Πλάτος102.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.9
Ύψος πλοίου (cm)99.06
Μήκος πλοίου (cm)51.12
Πλάτος πλοίου (cm)259.72
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτος τροχίσκουΧρώμαΥλικόΜέγιστη. ΜήκοςΜέγιστη. ΠλάτοςOutside Rail Dia.Rail Dia.Τιμή
VESTIL PRAIL-102-G Γαλβανισμένο φράγμα με καμπύλα πόδια | AG7XMC PRAIL-102-G--ΑσημένιοΑτσάλι20.13 "101.19 "1 1 / 4 "1.25 "€236.04
RFQ
VESTIL PRAIL-102-G-FF Γαλβανισμένο φράγμα με επίπεδη πόδια | AG7XMD PRAIL-102-G-FF--ΑσημένιοΑτσάλι20.13 "101.19 "1 1 / 4 "1.25 "€260.46
RFQ
VESTIL PRAIL-102-GW Γαλβανισμένο φράγμα με 1 τροχό, 1 καμπύλο | AG7XME PRAIL-102-GW-1 1 / 4 "ΑσημένιοΑτσάλι20.13 "101.19 "1 1 / 4 "1.25 "€260.46
RFQ
VESTIL PRAIL-102-G-WF Γαλβανισμένο φράγμα με 1 τροχό, 1 επίπεδο | AG7XMF PRAIL-102-G-WF-1 1 / 4 "ΑσημένιοΑτσάλι20.13 "101.19 "1 1 / 4 "1.25 "€260.46
RFQ
VESTIL PRAIL-102-G-WW Γαλβανισμένο φράγμα με 2 τροχούς | AG7XMG PRAIL-102-G-WW-1 1 / 4 "ΑσημένιοΑτσάλι20 "101.19 "1 1 / 4 "1.25 "€273.31
RFQ
VESTIL PRAIL-102-HD-G Βαρέως τύπου, γαλβανισμένο φράγμα με κυρτά πόδια | AG7XMH PRAIL-102-HD-G--ΑσημένιοΑτσάλι20.09 "101.75 "1 5 / 8 "1.625 "€303.45
RFQ
VESTIL PRAIL-102-HD-G-FF Βαρέως τύπου, γαλβανισμένο φράγμα με πλατυποδία | AG7XMJ PRAIL-102-HD-G-FF--ΑσημένιοΑτσάλι20.13 "101.75 "1 5 / 8 "1.625 "€332.11
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL PRAIL-102-SS βαρέως τύπου, ανοξείδωτο φράγμα με κυρτά πόδια 1-1/4"
€546.76 /μονάδα