VESTIL PP-2566 Hand Pump Edge O-Dock Leveler, 25000 Lb. Χωρητικότητα, 66 x 27 ίντσες Μέγεθος

Στοιχείο: AG7XLH Μοντέλο: PP-2566
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€3,298.47 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάτοχος πόρτας
Ύψος προφυλακτήρα18 "
Μήκος προφυλακτήρα2"
Προβολή προφυλακτήρα17.5 "
Πάχος προφυλακτήρα2"
Πλάτος προφυλακτήρα8"
Χωρητικότητα25000 lbs.
ΧρώμαΚαστανό
Ύψος27.5 "
ΠεριλαμβάνειΕγκατάσταση Υλικού
Μήκος17.5 "
Προβολή χειλιών11.5 "
Χωρητικότητα φορτίου25000 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Service Above Dock5"
Μέγιστη. Υπηρεσία κάτω από την αποβάθρα5"
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Λειτουργία λειτουργίαςΥδραυλική αντλία χειρός
Συνολικό μήκος2.42 πόδια.
Μήκος πλατφόρμας25 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Πάχος πλατφόρμας0.38 "
Πλάτος Πλατφόρμας66 "
Πλάτος ράμπας66 "
Μήκος ράμπας29 "
Εύρος εξυπηρέτησης πάνω από την αποβάθρα5"
Εύρος εξυπηρέτησης κάτω από την αποβάθρα5"
Πλάτος93 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 279.9
Ύψος πλοίου (cm)70.01
Μήκος πλοίου (cm)44.45
Πλάτος πλοίου (cm)236.22
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος ΠλατφόρμαςΠροβολή προφυλακτήραΎψοςΠλάτοςΕίδοςΜήκοςΠροβολή χειλιώνΧωρητικότητα φορτίουΤιμή
VESTIL PP-1572-36 Αντλία χειρός Edge-o-dock Leveler, 15000 Lb. Χωρητικότητα, 72 ίντσες πλάτος ράμπας | AG7XLE ΡΡ-1572-3672 "26.75 "27.75 "98 "Edge of Dock Leveler26.75 "40.12 "15000 lbs.€3,411.91
RFQ
VESTIL PP-2066 Αντλία χειρός Edge-o-dock Leveler, 20000 Lb. Χωρητικότητα, 66 ίντσες x 27 ίντσες Μέγεθος | AG7XLF ΡΡ-206666 "17.5 "27.5 "93 "Ετικέτα επιθεώρησης σταθμού πλυσίματος ματιών17.5 "11.5 "20000 lbs.€2,962.30
RFQ
VESTIL PP-2072 Χειρός αντλίας Edge O-Dock Leveler, 20000 Lb. Χωρητικότητα, 72 x 27 ίντσες Μέγεθος | AG7XLG ΡΡ-207272 "17.5 "27.5 "99 "Ετικέτα επιθεώρησης / δοκιμής17.5 "11.5 "20000 lbs.€3,177.03
RFQ
VESTIL PP-2572 Αντλία χειρός Edge-o-dock Leveler, 25000 Lb. Χωρητικότητα, 72 ίντσες x 27 ίντσες Μέγεθος | AG7XLJ ΡΡ-257272 "17.5 "27.5 "99 "Αντλία διαφράγματος DBL17.5 "11.5 "25000 lbs.€3,671.01
RFQ
VESTIL PP-2572-36 Αντλία χειρός, Edge O-Dock Leveler, 25000 Lb. Χωρητικότητα, 72 x 36 ίντσες Μέγεθος | AG7XLK ΡΡ-2572-3672 "26.75 "27.75 "98 "Πόρτα πιο κοντά στο βραχίονα26.75 "40.12 "25000 lbs.€3,943.64
RFQ
VESTIL PP-3066 Χειρός αντλίας Edge O-Dock Leveler, 30000 Lb. Χωρητικότητα, 66 x 27 ίντσες Μέγεθος | AG7XLL ΡΡ-306666 "17.5 "27.5 "93 "Πόρτα πιο κοντά στο παπούτσι17.5 "12.31 "30000 lbs.€3,896.13
RFQ
VESTIL PP-3072 Χειρός αντλίας Edge O-Dock Leveler, 30000 Lb. Χωρητικότητα, 72 x 27 ίντσες Μέγεθος | AG7XLM ΡΡ-307272 "17.5 "27.5 "99 "Εντοιχισμένο φωτιστικό17.5 "12.31 "30000 lbs.€4,106.60
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL PP-2566 Hand Pump Edge O-Dock Leveler, 25000 Lb. Χωρητικότητα, 66 x 27 ίντσες Μέγεθος
€3,298.47 /μονάδα