VESTIL PMPS-50-AIR Περιστροφικό πέλμα ποδιού Αέρα/λαδιού, 50 ίντσες, ανυψωμένο ύψος, 4000 λίβρες. Χωρητικότητα | AG7XJR

VESTIL PMPS-50-AIR Περιστροφικό πέλμα ποδιού PMPS-50-Master Pallet Master, 4000 ίντσες ανυψωμένο ύψος, XNUMX Lb. Χωρητικότητα

Στοιχείο: AG7XJR Μοντέλο: PMPS-50-AIR
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€8,875.67 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακομιστής παλετών
Χωρητικότητα4000 lbs.
Τύπος τροχίσκου(2) Περιστρεφόμενος
ΧρώμαΜπλε
καλώδιο Μήκος96 "
Βάθος66 "
Μειώθηκε το ύψος του πιρουνιού3"
Υψωμένο ύψος πιρούνι50 "
Μήκος περονοφόρου36 "
Πλάτος περονοφόρου4"
Μπροστινό Caster Dia.8"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουΝάιλον γεμάτο γυαλί
Μπροστινό πλάτος τροχίσκου2"
Πλήρως συγκολλημένο πλαίσιοΝαι
Ύψος χειρολαβής36 "
λαβή Μήκος36 "
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Ύψος77 "
Μήκος66 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τροχίσκων2
ΕπιχείρησηΠαλινδρομικός αέρας, λάδι
Υψωμένο ύψος50 "
Πίσω Caster Dia.8"
Υλικό πίσω τροχίσκουΦαινολική
Πλάτος πίσω τροχίσκου3"
Πλάτος58 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 432.9
Ύψος πλοίου (cm)195.58
Μήκος πλοίου (cm)167.64
Πλάτος πλοίου (cm)147.32
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜέγιστη. Απόσταση ταξιδιούΤάσηΤιμή
VESTIL PMPS-50-AC AC Pallet Master/server Stacker, Μέγεθος 50 ιντσών, 4000 Lb. Χωρητικότητα | AG7XJQ PMPS-50-AC77 "-115V AC€8,875.67
RFQ
VESTIL PMPS-50-DC DC Pallet Master/server Stacker, Μέγεθος 50 ιντσών, 4000 Lb. Χωρητικότητα | AG7XJT PMPS-50-DC77 "47 "12V DC€8,875.67
RFQ
VESTIL PMPS-60-AC AC Pallet Master/server Stacker, Μέγεθος 60 ιντσών, 4000 Lb. Χωρητικότητα | AG7XJV PMPS-60-AC87 "-115V AC€8,881.36
RFQ
VESTIL PMPS-60-AIR Περιστροφικό πέλμα ποδιού VESTIL Master/Server Stacker, Μέγεθος 60 ιντσών, 4000 Lb. Χωρητικότητα | AG7XJW PMPS-60-ΑΕΡΑ87 "--€8,881.36
RFQ
VESTIL PMPS-60-DC DC Pallet Master/server Stacker, Μέγεθος 60 ιντσών, 4000 Lb. Χωρητικότητα | AG7XJX PMPS-60-DC87 "57 "12V DC€8,881.36
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL PMPS-50-AIR Περιστροφικό πέλμα ποδιού PMPS-50-Master Pallet Master, 4000 ίντσες ανυψωμένο ύψος, XNUMX Lb. Χωρητικότητα
€8,875.67 /μονάδα