VESTIL PMC-PM5-2748 Pramac Hand Pallet Truck, 27 x 45 Inch Size | CE3EMB

VESTIL PMC-PM5-2748 Pramac Hand Pallet Truck, 27 x 45 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE3EMB Μοντέλο: PMC-PM5-2748

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,146.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧέρι παλετοφόρο
Χωρητικότητα5500 lbs.
Υλικό κάστερπολυουρεθάνης
ΧρώμαΜπλε, Μαύρο
Βάθος72 "
Μειώθηκε το ύψος του πιρουνιού3.38 "
Μήκος περονοφόρου44 1 / 2 "
Πλάτος σέλας πιρουνιού26.5 "
Πλάτος περονοφόρου6 1 / 2 "
Πλήρως συγκολλημένο πλαίσιοΝαι
λαβή Μήκος48 "
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Ύψος56 "
Χαμηλό ύψος3 3 / 8 "
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός τροχίσκων2
Αριθμός κυλίνδρων2
Συνολικό πλάτος πιρουνιού26 1 / 2 "
Πηγή ενέργειαςΧέρι
Υψωμένο ύψος7 5 / 8 "
Roller Dia.3"
Υλικό κυλίνδρωνπολυουρεθάνης
Τύπος κυλίνδρουΜονό Ρολό
Πλάτος κυλίνδρου3 1 / 4 "
Μέγεθος Steer Caster8 "x 2"
Υλικό τροχίσκου τιμονιούπολυουρεθάνης
Πλάτος28.69 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 96.75
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό πλάτος πιρουνιούΥλικό κάστερΒάθοςRoller Dia.Υλικό κυλίνδρωνΤύπος κυλίνδρουΠλάτος κυλίνδρουΜέγεθος Steer CasterΤιμή
VESTIL PMC-PM5-1632 Pramac Mini Hand Pallet Truck, 16 ιντσών x 32 ιντσών Μέγεθος | AG7XJG PMC-PM5-1632--46 "3 1 / 4 "ΝάιλονΔιπλός κύλινδρος2 3 / 8 "8 "x 2 1 / 4"€1,807.12
VESTIL PMC-PM5-2748-N Pramac Hand Pallet Truck, Nylon, 27 x 46 Inch Μέγεθος | CE3EMC PMC-PM5-2748-Ν26 3 / 4 "Νάιλον62.1875 "3"ΝάιλονΜονό Ρολό3 1 / 4 "8 "x 2"€897.62
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL PMC-PM5-2748 Pramac Hand Pallet Truck, 27 x 45 ίντσες
€1,146.17 /μονάδα