VESTIL PMC-PM5-1632 Pramac Mini Hand Pallet Truck, 16 ιντσών x 32 ιντσών μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7XJG Μοντέλο: PMC-PM5-1632

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,807.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧέρι παλετοφόρο
Χωρητικότητα5500 lbs.
ΧρώμαΜπλε, Μαύρο
Βάθος46 "
Ύψος εισόδου3 1 / 8 "
Μήκος περονοφόρου32 "
Πλάτος περονοφόρου16 "
Πλήρως συγκολλημένο πλαίσιοΝαι
Χειριστείτε το Dia.1.2 "
Ύψος χειρολαβής46 "
λαβή Μήκος46 "
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Τύπος λαβήςΛαβή αντλίας
Ύψος46 "
Μήκος46 "
Χαμηλό ύψος3 3 / 8 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τροχίσκων2
Αριθμός κυλίνδρων2
Πηγή ενέργειαςΧέρι
Αντλίες για ανύψωση13
Υψωμένο ύψος7 7 / 8 "
Roller Dia.3 1 / 4 "
Υλικό κυλίνδρωνΝάιλον
Τύπος κυλίνδρουΔιπλός κύλινδρος
Πλάτος κυλίνδρου2 3 / 8 "
Μέγεθος Steer Caster8 "x 2 1 / 4"
Υλικό τροχίσκου τιμονιούΝάιλον
Πλάτος15.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 67.05
Ύψος πλοίου (cm)116.84
Μήκος πλοίου (cm)116.84
Πλάτος πλοίου (cm)40.01
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό πλάτος πιρουνιούΥλικό κάστερΒάθοςRoller Dia.Υλικό κυλίνδρωνΤύπος κυλίνδρουΠλάτος κυλίνδρουΜέγεθος Steer CasterΤιμή
VESTIL PMC-PM5-2748 Pramac Hand Pallet Truck, 27 x 45 Inch Size | CE3EMB PMC-PM5-274826 1 / 2 "πολυουρεθάνης72 "3"πολυουρεθάνηςΜονό Ρολό3 1 / 4 "8 "x 2"€1,146.17
VESTIL PMC-PM5-2748-N Pramac Hand Pallet Truck, Nylon, 27 x 46 Inch Μέγεθος | CE3EMC PMC-PM5-2748-Ν26 3 / 4 "Νάιλον62.1875 "3"ΝάιλονΜονό Ρολό3 1 / 4 "8 "x 2"€897.62
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL PMC-PM5-1632 Pramac Mini Hand Pallet Truck, 16 ιντσών x 32 ιντσών μέγεθος
€1,807.12 /μονάδα