VESTIL PM5-2748-SG-6PKG Παλετοφόρο γαλβανισμένο χάλυβα, 62 ίντσες x 27 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος, 5500 λίβρες. Χωρητικότητα, Γκρι | CE3ELW

VESTIL PM5-2748-S-G-6PKG Παλετοφόρο γαλβανισμένο χάλυβα, 62 ίντσες x 27 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος, 5500 λίβρες. Χωρητικότητα, γκρι

Στοιχείο: CE3ELW Μοντέλο: PM5-2748-S-G-6PKG
€7,621.43 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςπαλέτα φορτηγό
Χωρητικότητα5500 lbs.
Υλικό κάστερπολυουρεθάνης
ΧρώμαΓκρί
Βάθος62 "
φινίρισμαΓαλβανιζέ
Μειώθηκε το ύψος του πιρουνιού2.88 "
Μήκος περονοφόρου48 "
Πλάτος σέλας πιρουνιού27 "
Πλάτος περονοφόρου6 1 / 2 "
Πλήρως συγκολλημένο πλαίσιοΝαι
λαβή Μήκος49 "
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Ύψος48 "
Κέντρο φόρτωσης19 "
Χαμηλό ύψος2 7 / 8 "
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό πλάτος πιρουνιού27 "
Πηγή ενέργειαςΧέρι
Υψωμένο ύψος7 3 / 4 "
Roller Dia.3"
Υλικό κυλίνδρωνΚαουτσούκ
Πλάτος κυλίνδρου3 1 / 2 "
Τιμόνι Caster Dia.7"
Υλικό τροχίσκου τιμονιούπολυουρεθάνης
Πλάτος τροχίσκου τιμονιού2"
Πλάτος27 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΥλικό κάστερΧρώμαΥλικόRoller Dia.Υλικό κυλίνδρωνΠλάτος κυλίνδρουΥλικό τροχίσκου τιμονιούΤιμή
VESTIL PM5-2048-SG Steel Pallet Truck, 64 Inch x 20-1/2 Inch x 48-1/2 Inch Size, 5500 Lb. Χωρητικότητα, Γκρι | AG7XGZ PM5-2048-SGΠαλέτα Jack-ΓκρίΑτσάλι3"Καουτσούκ3 1 / 2 "πολυουρεθάνης€1,310.09
VESTIL PM5-2048-SS Pallet Truck, 59 Inch x 21-1/2 Inch x 48 Inch Μέγεθος, 5500 Lb. Χωρητικότητα, Ασήμι | AG7XHA PM5-2048-SSΠαλέτα Jack-ΑσημένιοΑνοξείδωτο ατσάλι3"πολυουρεθάνης3 5 / 8 "πολυουρεθάνης€5,765.51
VESTIL PM5-2748-SFF Frame Pallet Truck, 61 Inch x 27 Inch x 48 Inch Μέγεθος, 5500 Lb. Χωρητικότητα, Ασήμι | AG7XHR PM5-2748-SFFΠαλέτα JackπολυουρεθάνηςΑσημένιοΑνοξείδωτο ατσάλι4"πολυουρεθάνης3"πολυουρεθάνης€3,029.59
VESTIL PM5-2748-SG Παλετοφόρο γαλβανισμένο χάλυβα, 62 ίντσες x 27 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος, 5500 λίβρες. Χωρητικότητα, Γκρι | AG7XHT PM5-2748-SGΠαλέτα JackΝάιλονΓκρίΑτσάλι3"Νάιλον3 1 / 2 "Νάιλον€1,305.68
VESTIL PM5-2748-SS Παλετοφόρο από ανοξείδωτο χάλυβα, 62 ίντσες x 27 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος, 5500 λίβρες. Χωρητικότητα, Ασήμι | AG7XHU PM5-2748-SSΠαλέτα JackΚαουτσούκΑσημένιοΑνοξείδωτο ατσάλι3"Καουτσούκ3 5 / 8 "πολυουρεθάνης€5,440.79
VESTIL PM5-2748-SZ Παλετοφόρο με ατσάλι με επίστρωση ψευδαργύρου, 61 ίντσες x 27 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος, 5500 λίβρες. Χωρητικότητα | AG7XHV PM5-2748-SZΠαλέτα JackΝάιλονΑσημένιοΑτσάλι4"Νάιλον3"Νάιλον€1,209.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL PM5-2748-S-G-6PKG Παλετοφόρο γαλβανισμένο χάλυβα, 62 ίντσες x 27 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος, 5500 λίβρες. Χωρητικότητα, γκρι
€7,621.43 /μονάδα