VESTIL PM5-2048-SG Steel Pallet Truck, 64 Inch x 20-1/2 Inch x 48-1/2 Inch Size, 5500 Lb. Χωρητικότητα, Γκρι | AG7XGZ

VESTIL PM5-2048-SG Steel Pallet Truck, 64 Inch x 20-1/2 Inch x 48-1/2 Inch Μέγεθος, 5500 Lb. Χωρητικότητα, γκρι

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7XGZ Μοντέλο: PM5-2048-SG

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,310.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαλέτα Jack
Χωρητικότητα5500 lbs.
ΧρώμαΓκρί
Βάθος64 "
φινίρισμαΓαλβανιζέ
Μήκος περονοφόρου48 "
Πλάτος περονοφόρου20 "
Μπροστινό Caster Dia.2 ίντσες
Πλήρως συγκολλημένο πλαίσιοΝαι
Χειριστείτε το Dia.1 ίντσες
Ύψος χειρολαβής48-1 / 2 ίντσες
Ύψος χειρολαβής48 1 / 2 "
λαβή Μήκος48 "
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Τύπος λαβήςΑντλία
Ύψος48.5 "
Μήκος64 "
Χαμηλό ύψος2 7 / 8 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Πηγή ενέργειαςΧέρι
Υψωμένο ύψος7 3 / 4 "
Πίσω Caster Dia.7 ίντσες
Roller Dia.3"
Υλικό κυλίνδρωνΚαουτσούκ
Πλάτος κυλίνδρου3 1 / 2 "
Τιμόνι Caster Dia.7"
Υλικό τροχίσκου τιμονιούπολυουρεθάνης
Πλάτος τροχίσκου τιμονιού2"
Πλάτος20.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 66.15
Ύψος πλοίου (cm)123.19
Μήκος πλοίου (cm)162.56
Πλάτος πλοίου (cm)52.07
Κωδικός ΕΣ8427900000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΥλικό κάστερΧρώμαΥλικόRoller Dia.Υλικό κυλίνδρωνΠλάτος κυλίνδρουΥλικό τροχίσκου τιμονιούΤιμή
VESTIL PM5-2048-SS Pallet Truck, 59 Inch x 21-1/2 Inch x 48 Inch Μέγεθος, 5500 Lb. Χωρητικότητα, Ασήμι | AG7XHA PM5-2048-SSΠαλέτα Jack-ΑσημένιοΑνοξείδωτο ατσάλι3"πολυουρεθάνης3 5 / 8 "πολυουρεθάνης€5,765.51
VESTIL PM5-2748-SFF Frame Pallet Truck, 61 Inch x 27 Inch x 48 Inch Μέγεθος, 5500 Lb. Χωρητικότητα, Ασήμι | AG7XHR PM5-2748-SFFΠαλέτα JackπολυουρεθάνηςΑσημένιοΑνοξείδωτο ατσάλι4"πολυουρεθάνης3"πολυουρεθάνης€3,029.59
VESTIL PM5-2748-SG Παλετοφόρο γαλβανισμένο χάλυβα, 62 ίντσες x 27 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος, 5500 λίβρες. Χωρητικότητα, Γκρι | AG7XHT PM5-2748-SGΠαλέτα JackΝάιλονΓκρίΑτσάλι3"Νάιλον3 1 / 2 "Νάιλον€1,305.68
VESTIL PM5-2748-SS Παλετοφόρο από ανοξείδωτο χάλυβα, 62 ίντσες x 27 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος, 5500 λίβρες. Χωρητικότητα, Ασήμι | AG7XHU PM5-2748-SSΠαλέτα JackΚαουτσούκΑσημένιοΑνοξείδωτο ατσάλι3"Καουτσούκ3 5 / 8 "πολυουρεθάνης€5,440.79
VESTIL PM5-2748-SZ Παλετοφόρο με ατσάλι με επίστρωση ψευδαργύρου, 61 ίντσες x 27 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος, 5500 λίβρες. Χωρητικότητα | AG7XHV PM5-2748-SZΠαλέτα JackΝάιλονΑσημένιοΑτσάλι4"Νάιλον3"Νάιλον€1,209.68
VESTIL PM5-2748-SG-6PKG Παλετοφόρο γαλβανισμένο χάλυβα, 62 ίντσες x 27 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος, 5500 λίβρες. Χωρητικότητα, Γκρι | CE3ELW PM5-2748-SG-6PKGπαλέτα φορτηγόπολυουρεθάνηςΓκρίΑτσάλι3"Καουτσούκ3 1 / 2 "πολυουρεθάνης€7,621.43
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL PM5-2048-SG Steel Pallet Truck, 64 Inch x 20-1/2 Inch x 48-1/2 Inch Μέγεθος, 5500 Lb. Χωρητικότητα, γκρι
€1,310.09 /μονάδα