VESTIL PM4-2748-LP-6PKG Παλετοφόρο, χαμηλού προφίλ, Πακέτο 6 | CE3ELU

VESTIL Παλετοφόρο PM4-2748-LP-6PKG, χαμηλού προφίλ, πακέτο 6

Στοιχείο: CE3ELU Μοντέλο: PM4-2748-LP-6PKG
€6,392.95 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςπαλέτα φορτηγό
Χωρητικότητα4000 lbs.
ΧρώμαRed
Βάθος64 "
Μήκος περονοφόρου48 "
Πλάτος περονοφόρου27 "
Πλήρως συγκολλημένο πλαίσιοΝαι
λαβή Μήκος48 "
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Ύψος48 "
Χαμηλό ύψος1 7 / 8 "
ΥλικόΑτσάλι
Πηγή ενέργειαςΧέρι
Υψωμένο ύψος6"
Roller Dia.4 1 / 2 "
Υλικό κυλίνδρωνΑτσάλι
Πλάτος κυλίνδρου1 1 / 2 "
Τιμόνι Caster Dia.7"
Υλικό τροχίσκου τιμονιούΠολυ χάλυβα
Πλάτος τροχίσκου τιμονιού2"
Πλάτος27 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΠλάτος περονοφόρουΎψοςΕίδοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL PM4-2048-LP Παλετοφόρο χαμηλού προφίλ, 4000 Lb. Χωρητικότητα 20-5/8 x 48 ίντσες Μέγεθος | AG7XGG PM4-2048-LP61 "20 5 / 8 "49 "Παλέτα Jack20.5 "€1,050.29
VESTIL PM4-2748-LP Παλετοφόρο χαμηλού προφίλ, 4000 Lb. Χωρητικότητα, 27 x 48 ίντσες Μέγεθος | AG7XGK PM4-2748-LP64 "27 "48 "Παλέτα Jack27 "€1,210.81
VESTIL PM4-3348-LP Παλετοφόρο χαμηλού προφίλ, 4000 Lb. Χωρητικότητα, 33 x 48 ίντσες Μέγεθος | AG7XGP PM4-3348-LP63 "33 "48 "Παλέτα Jack33 "€1,230.35
VESTIL PM4-2048-LP-6PKG Pallet Master Truck, χαμηλού προφίλ, Πακέτο 6 | CE3ELT PM4-2048-LP-6PKG61 "20 5 / 8 "49 "παλέτα φορτηγό20.5 "€5,724.39
RFQ
VESTIL PM4-3348-LP-6PKG πίστα παλετών χαμηλού προφίλ, 4000 λίβρες. Χωρητικότητα, 33 x 48 ίντσες Μέγεθος | CE3ELV PM4-3348-LP-6PKG63 "33 "48 "παλέτα φορτηγό33 "€6,766.70
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Παλετοφόρο PM4-2748-LP-6PKG, χαμηλού προφίλ, πακέτο 6
€6,392.95 /μονάδα