VESTIL PM4-2048-LP Παλετοφόρο χαμηλού προφίλ, 4000 Lb. Χωρητικότητα 20-5/8 x 48 ίντσες Μέγεθος | AG7XGG

VESTIL Παλετοφόρο χαμηλού προφίλ PM4-2048-LP, 4000 Lb. Χωρητικότητα 20-5/8 x 48 Inch Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7XGG Μοντέλο: PM4-2048-LP

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,050.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαλέτα Jack
Χωρητικότητα4000 lbs.
ΧρώμαRed
Βάθος61 "
Μήκος περονοφόρου48 "
Πλάτος περονοφόρου20 5 / 8 "
Πλήρως συγκολλημένο πλαίσιοΝαι
λαβή Μήκος48 "
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Ύψος49 "
Μήκος61 "
Χαμηλό ύψος1 7 / 8 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Πηγή ενέργειαςΧέρι
Υψωμένο ύψος6"
Roller Dia.4 1 / 2 "
Υλικό κυλίνδρωνΑτσάλι
Πλάτος κυλίνδρου1 1 / 2 "
Τιμόνι Caster Dia.7"
Υλικό τροχίσκου τιμονιούΠολυ χάλυβα
Πλάτος τροχίσκου τιμονιού2"
ΣτυλLow Profile
Πλάτος20.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 103.05
Ύψος πλοίου (cm)124.46
Μήκος πλοίου (cm)154.94
Πλάτος πλοίου (cm)52.07
Κωδικός ΕΣ8427900000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΠλάτος περονοφόρουΎψοςΕίδοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL PM4-2748-LP Παλετοφόρο χαμηλού προφίλ, 4000 Lb. Χωρητικότητα, 27 x 48 ίντσες Μέγεθος | AG7XGK PM4-2748-LP64 "27 "48 "Παλέτα Jack27 "€1,210.81
VESTIL PM4-3348-LP Παλετοφόρο χαμηλού προφίλ, 4000 Lb. Χωρητικότητα, 33 x 48 ίντσες Μέγεθος | AG7XGP PM4-3348-LP63 "33 "48 "Παλέτα Jack33 "€1,230.35
VESTIL PM4-2048-LP-6PKG Pallet Master Truck, χαμηλού προφίλ, Πακέτο 6 | CE3ELT PM4-2048-LP-6PKG61 "20 5 / 8 "49 "παλέτα φορτηγό20.5 "€5,724.39
RFQ
VESTIL PM4-2748-LP-6PKG Παλετοφόρο, χαμηλού προφίλ, Πακέτο 6 | CE3ELU PM4-2748-LP-6PKG64 "27 "48 "παλέτα φορτηγό27 "€6,392.95
RFQ
VESTIL PM4-3348-LP-6PKG πίστα παλετών χαμηλού προφίλ, 4000 λίβρες. Χωρητικότητα, 33 x 48 ίντσες Μέγεθος | CE3ELV PM4-3348-LP-6PKG63 "33 "48 "παλέτα φορτηγό33 "€6,766.70
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Παλετοφόρο χαμηλού προφίλ PM4-2048-LP, 4000 Lb. Χωρητικότητα 20-5/8 x 48 Inch Μέγεθος
€1,050.29 /μονάδα