VESTIL PLPG-4848 Pallet/Skid, Standard Rackable, 47-1/4 x 47-1/4 x 6 Inch Μέγεθος, Γκρι, Πολυαιθυλένιο | AB2JPE 1MCT3

VESTIL PLPG-4848 Pallet/Skid, Standard Rackable, 47-1/4 x 47-1/4 x 6 Inch Μέγεθος, Γκρι, Πολυαιθυλένιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2JPE Μοντέλο: PLPG-4848Cross Ref: 1MCT3

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€484.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑχυρόστρωμα
ΧρώμαΜαύρη
Δυναμική χωρητικότητα φορτίου3900 lbs.
Χωρητικότητα δαπέδου20000 lbs.
Ύψος ανοίγματος πιρουνιού3 1 / 2 "
Πλάτος ανοίγματος πιρουνιού12 1 / 4 "
Ύψος6"
Μήκος47 1 / 4 "
ΥλικόHDPE
Καταχώρηση παλέταςΕίσοδος 4 κατευθύνσεων
Τύπος παλέταςΣτοιβαζόμενη
Χωρητικότητα στατικού φορτίου6600 lbs.
Πλάτος47 1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 31.5
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ3923900080
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα δαπέδουΠλάτος ανοίγματος πιρουνιούΤιμή
VESTIL PLPG-4848-HD Pallet/Skid, Solid Top Rackable, 47-1/4 x 47-1/4 x 6 Inch Μέγεθος, Γκρι, Πολυαιθυλένιο | AG7XFD PLPG-4848-HD22000 lbs.12 1 / 2 "€418.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL PLPG-4848 Pallet/Skid, Standard Rackable, 47-1/4 x 47-1/4 x 6 Inch Μέγεθος, Γκρι, Πολυαιθυλένιο
€484.31 /μονάδα