VESTIL PLDL-HD-4-8MR Ρυθμιζόμενο πάνελ Dolly, 1200 Lb. Χωρητικότητα, Καουτσούκ/χάλυβας | AG7XCD

VESTIL PLDL-HD-4-8MR Ρυθμιζόμενο πάνελ Dolly, 1200 Lb. Χωρητικότητα, Καουτσούκ/χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7XCD Μοντέλο: PLDL-HD-4-8MR

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€294.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιζόμενο πάνελ Dolly
Χωρητικότητα1200 lbs.
Κάστερ Ντία.8"
Υλικό κάστερΚαλούπι σε καουτσούκ
Μέγεθος τροχίσκου8 "x 2 1 / 2"
Τύπος τροχίσκουΆκαμπτος
Πλάτος τροχίσκου2.5 "
ΧρώμαΜπλε
Βάθος11.75 "
Ύψος12.25 "
Μήκος12 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τροχίσκων2
Ύψος εξέδρας5.5 "
Μήκος πλατφόρμας12 "
Στυλ πλατφόρμαςΣτερεά
Πλάτος Πλατφόρμας4"
Μέγεθος πλακών4"
Χωρητικότητα στατικού φορτίου1,200 lbs.
Χρήση μεΠάνελ
Πλάτος12.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.6
Ύψος πλοίου (cm)33.73
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)31.12
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΥλικό κάστερΜέγεθος τροχίσκουΤύπος τροχίσκουΒάθοςΎψοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL PLDL-HD-4-10FF Ρυθμιζόμενο πάνελ Dolly, 500 Lb. Χωρητικότητα, με αφρό | AG7XCA PLDL-HD-4-10FF500 lbs.Γεμισμένος με αφρό10 "x 2 1 / 2"Άκαμπτος12.8125 "13.25 "12 "€316.26
VESTIL PLDL-HD-4-10PN Ρυθμιζόμενο πάνελ Dolly, 750 Lb. Χωρητικότητα, Πνευματικό | AG7XCB PLDL-HD-4-10PN750 lbs.-10 "x 2 1 / 2"Άκαμπτο Πνευματικό12.9375 "13.25 "12 "€296.25
VESTIL PLDL-HD-4-8GFN Ρυθμιζόμενο πάνελ Κουκλίτσα, 1500 Γυαλί με γέμιση | AG7XCC PLDL-HD-4-8GFN1500 lbs.Νάιλον γεμάτο γυαλί8 "x 2 1 / 2"Άκαμπτος11.75 "12.25 "12.25 "€300.53
VESTIL PLDL-HD-4-8PS Ρυθμιζόμενο πάνελ Dolly, 1500 Lb. Χωρητικότητα, Πολυ/χάλυβας | AG7XCE PLDL-HD-4-8PS1500 lbs.Πολυ χάλυβα8 "x 2 1 / 2"Άκαμπτος11.75 "12.25 "8"€332.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL PLDL-HD-4-8MR Ρυθμιζόμενο πάνελ Dolly, 1200 Lb. Χωρητικότητα, Καουτσούκ/χάλυβας
€294.88 /μονάδα