VESTIL PI-S-4400-3761-L Μετατροπέας παλετών μοχλού, Ύψος γνάθου 37-61 ίντσες

Στοιχείο: CE3ELA Μοντέλο: PI-S-4400-3761-L
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετατροπέας παλετών
Χωρητικότητα4400 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Τύπος ελέγχουΜοχλός
Βάθος78.5 "
Ύψος πιρούνι6.25 "
Μήκος περονοφόρου2.63 "
Πλάτος περονοφόρου65.13 "
Ύψος105.5 "
Μήκος78.5 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ύψος ανοίγματος γνάθου63 "
Μέγιστη. Μέγεθος φορτίου Μήκος50 "
Μέγιστη. Μέγεθος φορτίου Πλάτος50 "
Μέγιστη. Πλάτος μεταξύ πιρουνιών63 "
Ελάχ. Ύψος ανοίγματος γνάθου36 "
Ελάχ. Πλάτος μεταξύ πιρουνιών36 "
Φάση3
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό καλώδιο
Αύξηση χρόνου45 sec.
Τάση460V
Πλάτος131.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος ελέγχουΠλάτος περονοφόρουΜέγιστη. Ύψος ανοίγματος γνάθουΜέγιστη. Πλάτος μεταξύ πιρουνιώνΕλάχ. Ύψος ανοίγματος γνάθουΕλάχ. Πλάτος μεταξύ πιρουνιώνΤιμή
VESTIL PI-S-4400-3761 Κρεμαστό μετατροπέα παλέτας, ύψος σιαγόνου 37-61 ίντσας | CE3EKZ PI-S-4400-3761Κρεμαστό κόσμημα65.13 "63 "63 "36 "36 "-
RFQ
VESTIL PI-S-4400-4373 Κρεμαστό μετατροπέα παλετών, ύψος σιαγόνου 43-73 ίντσες | CE3ELB PI-S-4400-4373Κρεμαστό κόσμημα67.75 "75 "75 "42 "42 "-
RFQ
VESTIL PI-S-4400-4373-L Μοχλός Αντιστροφέας παλέτας 43-73 ίντσες Ύψος σιαγόνου | CE3ELC PI-S-4400-4373-ΛΜοχλός67.75 "75 "75 "42 "42 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL PI-S-4400-3761-L Μετατροπέας παλετών μοχλού, Ύψος γνάθου 37-61 ίντσες