VESTIL PEL-88S-D3-AHI Quick-Lift, Ατσάλι, Ανυψωμένο Ύψος 57 ίντσες Μέγεθος, 24VDC

Στοιχείο: CE3EKF Μοντέλο: PEL-88S-D3-AHI
€4,809.32 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓρήγορη ανύψωση
Τύπος μπαταρίαςΜολύβδου οξέος
Χωρητικότητα175 lbs.
Κάστερ Ντία.3"
Υλικό κάστερπολυουρεθάνης
Πλάτος τροχίσκου1.25 "
ΧρώμαΜπλε
Χειριστείτε το Dia.1"
Ύψος80.31 "
Περιλαμβάνει Υλικό ΣτερέωσηςΟχι
Μήκος37.56 "
Χαμηλό ύψος5.62 "
ΥλικόΠολυστυρένιο
Ελάχ. Υψος5.63 "
Αρ. του Κάστερ4
Αριθμός μπαταριών2
Αριθμός τροχίσκων4
Ύψος λαβής ώθησης38 "
Υψωμένο ύψος57 "
Τάση24V DC
Χρώμα τροχούRed
Πλάτος23.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΎψοςΧωρητικότηταΚάστερ Ντία.ΜήκοςΤαχύτητα ανύψωσης φορτώθηκεΤαχύτητα ανύψωσης εκφορτώθηκεΥλικόΤιμή
VESTIL PEL-33 DC Powered Ευέλικτο Quick Lift 330 Lb. Χωρητικότητα | AG7WXJ PEL-33Τυπική ανύψωση πλατφόρμας76 "330 lbs.-36.44 "--Ατσάλι€5,008.33
RFQ
VESTIL PEL-100A-A1 Quick-Lift, Αλουμίνιο, 1Ph, Ανυψωμένο Ύψος 72 ιντσών | CE3EJC PEL-100A-A1Γρήγορη ανύψωση80.5 "--37.75 "--Αλουμίνιο€5,354.92
RFQ
VESTIL PEL-100A-A2 Quick-Lift, Αλουμίνιο, 1Ph, Ανυψωμένο Ύψος 72 ιντσών | CE3EJD PEL-100A-A2Τυπική ανύψωση πλατφόρμας------Ετικέτα, Χαλκομανία€4,762.95
RFQ
VESTIL PEL-100A-D3 Quick-Lift, Αλουμίνιο, 24VDC, Ανυψωμένο ύψος 72 ιντσών | CE3EJE PEL-100A-D3Γρήγορη ανύψωση85.19 "125 lbs.3"36.13 "26 ίντσες/δευτ.15 ίντσες/δευτ.Αλουμίνιο€4,162.22
RFQ
VESTIL PEL-100A-D3A1 Quick-Lift, Αλουμίνιο, 1Ph, Ανυψωμένο ύψος 72 ιντσών | CE3EJF PEL-100A-D3A1Τυπική ανύψωση πλατφόρμας------Πολυστυρένιο€5,159.70
RFQ
VESTIL PEL-100S-A1 Quick-Lift, ατσάλι, ανυψωμένο ύψος 72 ίντσες Μέγεθος, 1Ph, 115V | CE3EJG PEL-100S-Α1Γρήγορη ανύψωση80 1 / 2 "125 lbs.-37 3 / 4 "--Ατσάλι€5,459.48
RFQ
VESTIL PEL-100S-A2 Quick-Lift, χάλυβας, ανυψωμένο ύψος 72 ίντσες Μέγεθος, 1Ph, 230VAC | CE3EJH PEL-100S-Α2Τυπική ανύψωση πλατφόρμας------Αλουμίνιο€4,569.08
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL PEL-88S-D3-AHI Quick-Lift, Ατσάλι, Ανυψωμένο Ύψος 57 ίντσες Μέγεθος, 24VDC
€4,809.32 /μονάδα