VESTIL PDA-1627-CSH Πλάκα αλουμινίου Dolly, με ατσάλινους τροχούς και λαβή, μέγεθος 16 ίντσες x 27 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7WVW Μοντέλο: PDA-1627-CSH

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€428.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓενική χρήση Dolly
Χωρητικότητα2800 lbs.
Κάστερ Ντία.4"
Υλικό κάστερΑτσαλοσίδερο
Μέγεθος τροχίσκου4 "x 2"
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος27 "
Ύψος6"
Μήκος16 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τροχίσκων4
Πλάτος16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.9
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)68.58
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΥλικό κάστερΒάθοςΎψοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL PDA-1627-CS Κουκλίτσα αλουμινίου, με ατσάλινους τροχούς, 16 ίντσες x 27 ίντσες Μέγεθος | AG7WVV PDA-1627-CS2800 lbs.Ατσαλοσίδερο27 "6.19 "16 "€402.23
VESTIL PDA-1627-RS Αλουμινένια κουκλίτσα, με ελαστικούς τροχούς, 16 ίντσες x 27 ίντσες Μέγεθος | AG7WVX PDA-1627-RS1200 lbs.Καλούπι σε καουτσούκ27 "6"16 "€394.97
VESTIL PDA-1627-RSH Πλάκα Αλουμινίου Dolly, με ελαστικούς τροχούς/λαβή, 16 ίντσες x 27 ίντσες Μέγεθος | AG7WVY PDA-1627-RSH1200 lbs.Καλούπι σε καουτσούκ27 "6"16 "€407.92
VESTIL PDA-2436-CS Κουκλίτσα αλουμινίου, με ατσάλινους τροχούς, 24 ίντσες x 36 ίντσες Μέγεθος | AG7WVZ PDA-2436-CS2800 lbs.Ατσαλοσίδερο36 "6.19 "24 "€551.04
VESTIL PDA-2436-CSH Αλουμινένια κουκλίτσα, με ατσάλινους τροχούς και λαβή, 24 ίντσες x 36 ίντσες Μέγεθος | AG7WWA PDA-2436-CSH2800 lbs.Ατσαλοσίδερο36 "6"24 "€559.73
VESTIL PDA-2436-RS Κουκλίτσα αλουμινίου, με ελαστικούς τροχούς, 24 ίντσες x 36 ίντσες Μέγεθος | AG7WWB PDA-2436-RS1200 lbs.Καλούπι σε καουτσούκ36 "6.13 "24 "€531.03
VESTIL PDA-2436-RSH Πλάκα Αλουμινίου Dolly, με ελαστικούς τροχούς/λαβή, 24 ίντσες x 36 ίντσες Μέγεθος | AG7WWC PDA-2436-RSH1200 lbs.Καλούπι σε καουτσούκ36 "6"24 "€542.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL PDA-1627-CSH Πλάκα αλουμινίου Dolly, με ατσάλινους τροχούς και λαβή, μέγεθος 16 ίντσες x 27 ίντσες
€428.09 /μονάδα