VESTIL PCS-1626 Interlocking Plastic Dolly, μέγεθος 16 x 26 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7WVQ Μοντέλο: PCS-1626

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€141.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδυασμός πλαστικής Dolly
Χωρητικότητα250 lbs.
Υλικό κάστερΠολυπροπυλένιο
Μέγεθος τροχίσκου4 "x 1 1 / 4"
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
ΧρώμαΜπλε
Ύψος καταστρώματος6 1 / 2 "
Βάθος26.75 "
Ύψος χειρολαβής26 "
Ύψος6.5 "
Μήκος26.5 "
Υλικόπλαστικός
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τροχίσκων4
Μήκος πλατφόρμας26 3 / 4 "
Πλάτος Πλατφόρμας15 3 / 4 "
Πλάτος15.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.4
Ύψος πλοίου (cm)82.55
Μήκος πλοίου (cm)67.31
Πλάτος πλοίου (cm)40.64
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL PCS-1626 Interlocking Plastic Dolly, μέγεθος 16 x 26 ίντσες
€141.69 /μονάδα