VESTIL PCG-16 Γωνιακό ράφι προστασίας, 16 x 16 x 16 ίντσες Ύψος | AF4UNK 9KG34

VESTIL PCG-16 Corner Rack Protector, 16 x 16 x 16 inch ύψος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4UNK Μοντέλο: PCG-16Cross Ref: 9KG34

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€223.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροστατευτικό γωνιών
ΧρώμαΚίτρινο
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Ύψος16 "
Μήκος16 "
ΥλικόΑτσάλι
ΒάσηΌροφος
Αριθμός οπών μπουλονιών3
συνολικό ύψος16 "
Συνολικό μήκος16 "
συνολικό πλάτος16 "
συσκευασία1
Κάθετος90 μοίρες
Πλευρικό ύψος8"
Πάχος0.25 "
Wall Πάχος1 / 4 "
Πλάτος16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.5
Ύψος πλοίου (cm)40.64
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΠλευρικό ύψοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL PCG-24 Γωνιακός προστατευτικός ραφιού, 24 x 24 x 24 ίντσες Ύψος | AF3UJK 8DA34 PCG-2424 "24 "12 1 / 4 "24 "€267.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL PCG-16 Corner Rack Protector, 16 x 16 x 16 inch ύψος
€223.82 /μονάδα