VESTIL PCG-24 Corner Rack Protector, 24 x 24 x 24 inch ύψος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3UJK Μοντέλο: PCG-24Cross Ref: 8DA34

Αποκτήστε το Μάιος 1, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€261.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροστατευτικό γωνιών
ΧρώμαΚίτρινο
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Ύψος24 "
Μήκος24 "
ΥλικόΑτσάλι
ΒάσηΌροφος
Αριθμός οπών μπουλονιών3
συνολικό ύψος24 "
Συνολικό μήκος24 "
συνολικό πλάτος24 "
συσκευασία1
Κάθετος90 μοίρες
Πλευρικό ύψος12 1 / 4 "
Πάχος0.25 "
Wall Πάχος1 / 4 "
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.88
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΠλευρικό ύψοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL PCG-16 Γωνιακό ράφι προστασίας, 16 x 16 x 16 ίντσες Ύψος | AF4UNK 9KG34 PCG-1616 "16 "8"16 "€213.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL PCG-24 Corner Rack Protector, 24 x 24 x 24 inch ύψος
€261.08 /μονάδα