Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL PARK-P-60-FD Πτυσσόμενη κολόνα, διάμετρος 2 1/2 ίντσας. | AG7WTM

VESTIL Πτυσσόμενη κολόνα PARK-P-60-FD, διάμετρος 2 1/2 ίντσας.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7WTM Μοντέλο: PARK-P-60-FD
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
€200.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςκολωνάκι
ΣυνέλευσηΣυναρμολογημένο
Μήκος βάσης5.13 "
Πάχος βάσης0.26 "
Πλάτος βάσης5 1 / 2 "
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Bolt Hole Dia. (Σε.)3 / 8 "
Υλικό καπακιούΑτσάλι
Σύμπτυξη ύψους5"
ΧρώμαΚίτρινο
Διάμετρος2.5 "
Εκτεταμένο ύψος35 1 / 2 "
Διπλωμένο ύψος2-3 / 4 ίντσες
Ύψος35.5 "
ΠεριλαμβάνειΣετ μπουλονιών αγκύρωσης από σκυρόδεμα - (4) 3/8" X 3"
Μέσα έξωΜέσα έξω
Ενσωματωμένοι κουλοχέρηδες αλυσίδαςΝαι
Μήκος2.5 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Εκτός Dia.2 1 / 2 "
Πλάτος2.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.15
Ύψος πλοίου (cm)90.17
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνέλευσηΕκτός Dia.Τιμή
VESTIL PARK-P-108-FD Πτυσσόμενη κολόνα, κίτρινη διάμετρος 4-1/4 ίντσας. | AG7WTG PARK-P-108-FD--€243.20
VESTIL PARK-P-108-FD-SS Πτυσσόμενη κολόνα, ανοξείδωτη, διάμετρος 4-1/4 ιντσών. | AG7WTH PARK-P-108-FD-SS--€357.88
VESTIL PARK-P-76-FD Fold Down Bollard | AG7WTP PARK-P-76-FDΑπαιτείται συναρμολόγηση3"€256.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Πτυσσόμενη κολόνα PARK-P-60-FD, διάμετρος 2 1/2 ίντσας.
€200.42 /μονάδα