VESTIL PALL-200 Φορητό ανυψωτικό φορτίου αλουμινίου, 200 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7WTA Μοντέλο: PALL-200

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,044.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητός ανυψωτής
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα200 lbs.
Υλικό κάστερΚαλούπι σε καουτσούκ
Σύμπτυξη ύψους44.3125 "
Συμπτυγμένο μήκος16.38 "
Πτυσσόμενο πλάτος21.13 "
ΠτυσσόμενοςΝαι
ΧρώμαΑσημένιο
Μπροστινό Caster Dia.1 3 / 4 "
Μπροστινό πλάτος τροχίσκου7 / 8 "
Ύψος χειρολαβής42 "
Ύψος44.94 "
Οριζόντιο κέντρο φόρτωσης7"
ΠεριλαμβάνειΠεριλαμβάνει (2) πίσω τροχούς πλάτους 2", (4) 7/8" μπροστινούς τροχούς και λαβές και (1) λαβή ύψους 42"
Μήκος32.44 "
Ανύψωση ανά μανιβέλα3 / 4 "
Κέντρο φόρτωσης7"
Μέθοδος λειτουργίας ανυψωτικού φορτίουΑντλία ποδιών
Τύπος τοποθεσίαςΠαγκόσμιος
Χαμηλό ύψος0"
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Υψος61 "
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού61 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Υψος0"
Αρ. του Κάστερ6
Αριθμός τροχίσκων6
Μήκος πλατφόρμας14 "
Υλικό πλατφόρμαςΑλουμίνιο
Πλάτος Πλατφόρμας17 "
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Υψωμένο ύψος61 "
Πίσω Caster Dia.7.75 "
Πλάτος πίσω τροχίσκου2"
Πλάτος Straddle17 1 / 2 "
Πλάτος12.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 47.25
Ύψος πλοίου (cm)114.14
Μήκος πλοίου (cm)82.39
Πλάτος πλοίου (cm)30.8
Κωδικός ΕΣ8427900000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Συμβατά αξεσουάρ:

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • OSHA

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς λειτουργούν οι ενεργοποιητές ποδόφρενου;

Α. Οι ενεργοποιητές πέδησης ποδιού μετατρέπουν τη δύναμη συμπιεσμένου αέρα μέσα στη δεξαμενή αέρα ενός ρυμουλκούμενου ή φορτηγού σε μηχανική δύναμη, ενεργοποιώντας έτσι το φρένο.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL PALL-200 Φορητό ανυψωτικό φορτίου αλουμινίου, 200 Lb. Χωρητικότητα
€2,044.22 /μονάδα