VESTIL PAIL-54-PNP-G Κουβά, Ανοιχτή Κεφαλή, 5 γαλ., Πλαστική Λαβή, Φυσικό | AG7WQU

VESTIL PAIL-54-PNP-G Κουβά, Ανοιχτή κεφαλή, 5 γαλ., Πλαστική λαβή, Φυσικό

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7WQU Μοντέλο: PAIL-54-PNP-G

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€17.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάδος
Βάση Dia.10 5 / 16 "
Χωρητικότητα5 gal.
Χειρισμός υλικούπλαστικός
Τύπος λαβήςπλαστικός
Ύψος14.5 "
Μήκος11.94 "
ΥλικόΠολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.190 μοίρες φά
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.190 μοίρες φά
ΧαρακτηριστικάΑνοίξτε το κεφάλι
Πλάτος11.94 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.35
Ύψος πλοίου (cm)36.83
Μήκος πλοίου (cm)30.32
Πλάτος πλοίου (cm)30.32
Κωδικός ΕΣ3926901000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΜήκοςΠλάτοςΎψοςΣτυλ κουβαδιούΧρώμαΜέγιστη. Υγρή θερμοκρασίαΤιμή
VESTIL PAIL-1-PWP Pail, 7-1/2 x 7-1/2 x 7-1/2 Inch Μέγεθος, Πλαστική λαβή, Πολυαιθυλένιο, Λευκό | AG7WQJ PAIL-1-PWP1 gal.-7.5 "7.5 "Ανοίξτε το κεφάλιΆσπρο-€13.31
VESTIL PAIL-2-PWS Κουβάρι, 9-7/8 x 9-7/8 x 9-1/4 ίντσες Μέγεθος, 2 γαλλ., Χειρολαβή από χάλυβα, Πολυαιθυλένιο, Λευκό | AG7WQL PAIL-2-PWS2 gal.-9.88 "9.25 "Ανοίξτε το κεφάλιΆσπρο-€14.74
VESTIL PAIL-35-PWS Pail, 11-13/16 x 11-13/16 x 11-1/8 Inch Size, 3-1/2 gal., Polyethylene, White | AG7WQN PAIL-35-PWS3.5 gal.-11.81 "11.13 "Ανοίξτε το κεφάλιΆσπρο-€16.17
VESTIL PAIL-54-PNS-G Κουβά, Ανοιχτή Κεφαλή, 5 γαλλ., Ατσάλινο Λαβή, Φυσικό | AG7WQW PAIL-54-PNS-G5 gal.11.94 "11.94 "14.5 "----
RFQ
VESTIL PAIL-54-PWS Pail, 11-15/16 x 11-15/16 x 14-1/2 Inch Size, 5 gal., Polyethylene, White | AG7WRA PAIL-54-PWS5 gal.-11.94 "14.5 "Ανοίξτε το κεφάλιΆσπρο-€25.75
VESTIL PAIL-6-PWS Κουβά, 12 x 12 x 16-15/16 Inch Size, 6 gal., Steel Handle, Polyethylene, White | AG7WRG PAIL-6-PWS6 gal.-12 "16.94 "Ανοίξτε το κεφάλιΆσπρο-€27.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL PAIL-54-PNP-G Κουβά, Ανοιχτή κεφαλή, 5 γαλ., Πλαστική λαβή, Φυσικό
€17.60 /μονάδα