VESTIL P-HOP-1 Portable Hopper, Steel, 1 Cubic Yard, 2000 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2RHD Μοντέλο: P-HOP-1Cross Ref: 4ZD33

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,488.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητό φορτηγό Hopper
Κάστερ Ντία.8"
Υλικό κάστερΝάιλον γεμάτο γυαλί
Τύπος τροχίσκουΆκαμπτο, περιστρεφόμενο, περιστρεφόμενο με κλειδαριά
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΜπλε
Βάθος53 5 / 8 "
Κέντρο τσέπης πιρουνιού21 5 / 8 "
Ύψος τσέπης πιρούνι2"
Πλάτος τσέπης πιρουνιού7"
Πάχος πιρουνιού2"
Πλάτος περονοφόρου7"
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινός τροχός Dia.8"
Gauge12 γκα
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
Ύψος37 1 / 8 "
Ύψος χοάνης37 1 / 8 "
Μήκος χοάνης53 5 / 8 "
Υλικό χοάνηςΑτσάλι
Τύπος χοάνηςΠερονοφόρα
Πλάτος χοάνης58 4 / 5 "
Μήκος53 5 / 8 "
Χωρητικότητα φορτίου2000 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
υλικό Πάχος12 γκα
Επιλογή κινητικότηταςΧειροκίνητο / χειροκίνητο περονοφόρο όχημα
Αριθμός τροχών4
συνολικό ύψος37.38 "
Συνολικό μήκος52.875 "
συνολικό πλάτος58 13 / 16 "
Πίσω τροχός Dia.8"
Τόμος1 cu. υδ
Χωρητικότητα όγκου1 cu. υδ
Τροχός Dia.8"
Διάμετρος τροχού8"
Υλικό τροχούΝάιλον γεμάτο γυαλί
Τύπος τροχούΦαινολική
Πλάτος58 4 / 5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 174.6
Ύψος πλοίου (cm)97.79
Μήκος πλοίου (cm)128.27
Πλάτος πλοίου (cm)146.05
Κωδικός ΕΣ7309000090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤόμοςΒάθοςΚέντρο τσέπης πιρουνιούΠλάτοςΎψοςΎψος χοάνηςΠλάτος χοάνηςΕίδοςΤιμή
VESTIL P-HOP-0.5 Φορητή χοάνη, ατσάλι, 1/2 κυβική αυλή, 2000Lb. | AC4AJL 2YA44 P-HOP-0.51/2 cu υδ53 7 / 8 "11 5 / 8 "34 4 / 5 "37 1 / 5 "37 1 / 5 "34 4 / 5 "Φορητή χοάνη€2,193.23
VESTIL P-HOP-1.5 Portable Hopper, 1-1/2 Cubic Yard, 2000 Lb. | AE2RHE 4ZD34 P-HOP-1.51 1/2 κ.γ. yd.59 "21 5 / 8 "58 4 / 5 "47 5 / 8 "47 5 / 8 "58 4 / 5 "Φορητό φορτηγό Hopper€2,530.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL P-HOP-1 Portable Hopper, Steel, 1 Cubic Yard, 2000 Lb.
€2,488.75 /μονάδα