VESTIL ORHT-SNP-55 Offroad Hand Truck, 550 Lb. Capacity

Είδος: CE3EHP Μοντέλο: ORHT-SNP-55
€1,563.35 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρότσι μεταφοράς
Κάστερ Ντία.16 "
Υλικό κάστερΓεμισμένος με αφρό
Μέγεθος τροχίσκου8 "x 2", 16 "x 4"
Τύπος τροχίσκου2 Άκαμπτο, 2 Περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχίσκου4"
ΧρώμαΜπλε
Βάθος39.875 "
Ύψος53.25 "
Μήκος29.13 "
Χωρητικότητα φορτίου550 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Βάθος πλακιδίων12 "
Πάχος μύτης0.1875 "
Πλάτος πλακιδίων25 "
Αριθμός τροχίσκων4
Μήκος ιμάντα καστάνιας36 "
Ratchet Strap MaterialΝάιλον
Ratchet Strap Width2"
Ύψος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί51 3 / 16 "
ΧρήσηΓενικού σκοπού
Πλάτος26.88 "
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
VESTIL ORHT-SNP-55 Offroad Hand Truck, 550 Lb. Capacity
€1,563.35 /μονάδα