Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL OPBOL-47 Πλαστική κολόνα, Ύψος 47.25 ίντσες, πορτοκαλί

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7WNN Μοντέλο: OPBOL-47

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€84.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟδόφραγμα
Βάση Dia.10-1 / 4 "
Μήκος βάσης10 1 / 4 "
Πλάτος βάσης10 1 / 4 "
Bollard Dia.3 7 / 8 "
Υλικό Bollardπλαστικός
Bolt Hole Dia. (Σε.)1 / 3 "
Υλικό καπακιούπλαστικός
ΧρώμαΦθορίζουσα πορτοκαλί
Βάθος10 1 / 4 "
Ύψος46 1 / 2 "
Μέσα έξωΜέσα έξω
Ενσωματωμένοι κουλοχέρηδες αλυσίδαςΝαι
Μήκος3.875 "
Υλικόπλαστικός
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Εκτός Dia.3 7 / 8 "
Δημοσίευση Dia.4"
Φορτωμένο ελατήριοΝαι
Πλάτος10 1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.6
Ύψος πλοίου (cm)117.48
Μήκος πλοίου (cm)9.84
Πλάτος πλοίου (cm)9.84
Κωδικός ΕΣ3926909987
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοBollard Dia.ΎψοςΤιμή
VESTIL OPBOL-31 Πλαστική κολόνα, ύψος 31.5 ιντσών, πορτοκαλί | AG7WNM OPBOL-314"31 1 / 2 "€71.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL OPBOL-47 Πλαστική κολόνα, Ύψος 47.25 ίντσες, πορτοκαλί
€84.44 /μονάδα