VESTIL OLF-4-42 Deluxe Ανυψωτικό εναέριου φορτίου, Σταθερό, 4000 Lb. Χωρητικότητα | AG7WNL

VESTIL OLF-4-42 Deluxe Ανυψωτικό Εναέριου Φορτίου, Σταθερό, 4000 Lb. Χωρητικότητα

Στοιχείο: AG7WNL Μοντέλο: OLF-4-42
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€4,332.59 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτίο Lifter
Ρυθμιζόμενο ύψος εκκένωσης38 3/4 ", 50 1/2", 62 1/4 "
Χωρητικότητα4000 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Ύψος πιρούνι2"
Μήκος περονοφόρου43.13 "
Πλάτος περονοφόρου4"
Ύψος86.06 "
ΠεριλαμβάνειΣταθερό πλάτος περόνης 27 1/2"
Μήκος48.13 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Υψος86.06 "
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού23.5 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Υψος62.56 "
Αριθμός τροχών τροχώνΧωρίς Τροχούς / Ροδάκια
Ύψος ανοίγματος38-3/4, 50-1/2, 62-1/4"
Μήκος πλατφόρμας43.13 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Πλάτος Πλατφόρμας27.5 "
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Ανασυρμένο ύψος62 9 / 16 "
Πλάτος27.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 204.3
Ύψος πλοίου (cm)204.15
Μήκος πλοίου (cm)122.24
Πλάτος πλοίου (cm)69.85
Κωδικός ΕΣ8426190000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΤιμή
VESTIL OLF-2-42 Deluxe Ανυψωτικό Εναέριου Φορτίου, Σταθερό, 2000 Lb. Χωρητικότητα | AG7WNK OLF-2-422000 lbs.€3,633.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL OLF-4-42 Deluxe Ανυψωτικό Εναέριου Φορτίου, Σταθερό, 4000 Lb. Χωρητικότητα
€4,332.59 /μονάδα