DAYTON 1L388 Μοτέρ φρένων 3 πόδια Lb | AB2BZU

DAYTON Μοτέρ φρένων 1L388 3 πόδια Lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2BZU Μοντέλο: 1L388

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€890.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦρένο πλυσίματος
Περιβάλλον (C)40
Πηνία πηνίου115/208-230 VAC 110 208/220-XNUMX VAC
ΠερίφραξηΕντελώς κλειστό
φινίρισμαΕποξειδική βαφή
Hz50/60
Τύπος μοχλούΧειροκίνητο
Μέγιστη. HP @ 1725 RPM1
Μέγιστη. HP @ 3450 RPM2
Μέγιστη. RPM3450
ΑναρτήσειςNEMA C Face Motor ή μεταξύ κινητήρα και μειωτή
Πλαίσιο NEMA / IEC56C
Φάσημονόκλινο
Shaft Dia.5 / 8 "
Στατική ροπή3 Ft.Lb.
ΧαρακτηριστικάC- Μαγνητικός δίσκος προσώπου
Τάση @ 50 Hz110 / 208-220
Τάση @ 60 Hz115 / 208-230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.075
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)19.05
Κωδικός ΕΣ8505200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλαίσιο NEMA / IECΤιμή
DAYTON 1L389 Μοτέρ φρένων 6 πόδια Lb | AB2BZV 1L38956C / 140TC€1,026.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Μοτέρ φρένων 1L388 3 πόδια Lb
€890.99 /μονάδα