DAYTON 1L389 Μοτέρ φρένων 6 πόδια Lb | AB2BZV

DAYTON Μοτέρ φρένων 1L389 6 πόδια Lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB2BZV Μοντέλο: 1L389

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,026.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦρένο πλυσίματος
Περιβάλλον (C)40
Πηνία πηνίου115/208-230 VAC 110 208/220-XNUMX VAC
ΠερίφραξηΕντελώς κλειστό
φινίρισμαΕποξειδική βαφή
Hz50/60
Τύπος μοχλούΧειροκίνητο
Μέγιστη. HP @ 1725 RPM2
Μέγιστη. HP @ 3450 RPM3
Μέγιστη. RPM3450
ΑναρτήσειςNEMA C Face Motor ή μεταξύ κινητήρα και μειωτή
Πλαίσιο NEMA / IEC56C / 140TC
Φάσημονόκλινο
Shaft Dia.5 / 8 "
Στατική ροπή6 Ft.Lb.
ΧαρακτηριστικάC- Μαγνητικός δίσκος προσώπου
Τάση @ 50 Hz110 / 208-220
Τάση @ 60 Hz115 / 208-230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.49
Ύψος πλοίου (cm)21.84
Μήκος πλοίου (cm)19.3
Πλάτος πλοίου (cm)19.3
Κωδικός ΕΣ8505200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλαίσιο NEMA / IECΤιμή
DAYTON 1L388 Μοτέρ φρένων 3 πόδια Lb | AB2BZU 1L38856C€890.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Μοτέρ φρένων 1L389 6 πόδια Lb
€1,026.81 /μονάδα