VESTIL ODMD-2436-6 Open Deck Machinery Dolly, Μέγεθος 36 x 24 ίντσες, 6000 Lb. Χωρητικότητα | AG7WMV

VESTIL ODMD-2436-6 Open Deck Machinery Dolly, Μέγεθος 36 x 24 ίντσες, 6000 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7WMV Μοντέλο: ODMD-2436-6

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€843.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαλέτα Dolly
Χωρητικότητα6000 lbs.
Υλικό κάστερΜαντεμένια
Μέγεθος τροχίσκου5 "x 2"
Κεντρικό μήκος ανοίγματος33 3 / 16 "
Πλάτος ανοίγματος κέντρου12 1 / 2 "
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος36 "
Μέγεθος καναλιού καρέ3"
Ύψος6.25 "
Μήκος36 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τροχίσκων6
Χωρητικότητα στατικού φορτίου6,000 lbs.
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 56.7
Ύψος πλοίου (cm)16.19
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΧωρητικότηταΜέγεθος τροχίσκουΚεντρικό μήκος ανοίγματοςΠλάτος ανοίγματος κέντρουΒάθοςΜέγεθος καναλιού καρέΎψοςΤιμή
VESTIL ODMD-2436-10 Open Deck Machinery Dolly, 24 x 36 ίντσες Μέγεθος, 10000 Lb. Χωρητικότητα | AG7WMU ODMD-2436-1024 "10000 lbs.8 "x 3"32 3 / 16 "9 3 / 16 "36 "6"8.5 "€1,175.45
VESTIL ODMD-3048-10 Open Deck Machinery Dolly, μέγεθος 30 x 48 ίντσες, 10000 Lb. Χωρητικότητα | AG7WMW ODMD-3048-1030 "10000 lbs.8 "x 3"44 3 / 16 "15 3 / 16 "48 "6"8.5 "€1,390.12
VESTIL ODMD-3048-6 Open Deck Machinery Dolly, Μέγεθος 30 x 48 ίντσες, 6000 Lb. Χωρητικότητα | AG7WMX ODMD-3048-630 "6000 lbs.5 "x 2"45 3 / 16 "18 1 / 2 "48 "3"6.25 "€1,027.84
VESTIL ODMD-3660-10 Open Deck Machinery Dolly, μέγεθος 60 x 36 ίντσες, 10000 Lb. Χωρητικότητα | AG7WMY ODMD-3660-1036 "10000 lbs.8 "x 3"56 3 / 16 "21 3 / 16 "60 "6"8.5 "€1,656.59
VESTIL ODMD-3660-6 Open Deck Machinery Dolly, Μέγεθος 36 x 60 ίντσες, 6000 Lb. Χωρητικότητα | AG7WMZ ODMD-3660-636 "6000 lbs.5 "x 2"57 3 / 16 "24 1 / 2 "60 "3"6.25 "€1,261.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL ODMD-2436-6 Open Deck Machinery Dolly, Μέγεθος 36 x 24 ίντσες, 6000 Lb. Χωρητικότητα
€843.21 /μονάδα