VESTIL EHLTT-4848-2-47 Τραπέζι με κλίση ανύψωσης και τέλους, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 48 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος, χάλυβας | AG7RKG

VESTIL EHLTT-4848-2-47 Τραπέζι με κλίση ανύψωσης και άκρου, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 48 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος, χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7RKG Μοντέλο: EHLTT-4848-2-47

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€11,021.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨαλιδιού Lift Πίνακας
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα2000 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Μήκος καλωδίου μενταγιόν ελέγχου8 πόδια.
Τέλος κλίσης45 μοίρες
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Ύψος23 "
Μήκος52 "
Ταχύτητα ανύψωσης12 δευτ./ft.
Σηκώστε τον χρόνο13 sec.
Ανύψωση χρόνου12 sec.
Μέγιστο ύψος ανύψωσης36 "
Ύψος χειλιών12 "
Χαμηλό ύψος11 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Υψος36 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Κινητήρας HP1 1/2 ίππους
ΚίνησηΜη Φορητό, Σταθερό
Τύπος λειτουργίαςΚουμπί, Ηλεκτρικό
Προστασία υπερφόρτωσηςΝαι
Φάση3
Μήκος πλατφόρμας48 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Πλάτος Πλατφόρμας48 "
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό καλώδιο
Υψωμένο ύψος47 "
Μειωμένος χρόνος κλίσης15 sec.
Ανυψωμένος χρόνος κλίσης27 sec.
Τάση460V AC
Βολτ / Φάση460/3
Πλάτος48 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 543.15
Ύψος πλοίου (cm)58.42
Μήκος πλοίου (cm)134.62
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑνυψωμένος χρόνος κλίσηςΧωρητικότηταΎψοςΠλάτοςΜήκοςΤαχύτητα ανύψωσηςΣηκώστε τον χρόνοΑνύψωση χρόνουΤιμή
VESTIL EHLTT-3648-1-47 Τραπέζι με κλίση ανύψωσης και τέλους, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 36 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος, χάλυβας | AG7RKB EHLTT-3648-1-4727 sec.1000 lbs.23 "36 "52 "12 δευτ./ft.13 sec.12 sec.€9,571.69
VESTIL EHLTT-3648-2-47 Τραπέζι με κλίση ανύψωσης και τέλους, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 36 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος, χάλυβας | AG7RKC EHLTT-3648-2-4727 sec.2000 lbs.----13 sec.12 sec.€10,628.31
VESTIL EHLTT-3648-3-47 Τραπέζι με κλίση ανύψωσης και τέλους, 3000 Lb. Χωρητικότητα, 36 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος, χάλυβας | AG7RKD EHLTT-3648-3-4727 sec.3000 lbs.23 "36 "48 "12 δευτ./ft.13 sec.12 sec.€12,110.18
VESTIL EHLTT-3648-4-47 Τραπέζι με κλίση ανύψωσης και τέλους, 4000 Lb. Χωρητικότητα, 36 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος, χάλυβας | ΑΓ7ΡΚΕ EHLTT-3648-4-4727 sec.4000 lbs.23 "36 "44 "22 δευτ./ft.13 sec.22 sec.€13,586.31
VESTIL EHLTT-4848-1-47 Τραπέζι με κλίση ανύψωσης και τέλους, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 48 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος, χάλυβας | AG7RKF EHLTT-4848-1-4727 sec.1000 lbs.23 "48 "52 "12 δευτ./ft.13 sec.12 sec.€10,867.39
VESTIL EHLTT-4848-3-47 Τραπέζι με κλίση ανύψωσης και τέλους, 3000 Lb. Χωρητικότητα, 48 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος, χάλυβας | AG7RKH EHLTT-4848-3-4727 sec.3000 lbs.23 "48 "52 "12 δευτ./ft.13 sec.12 sec.€12,768.90
VESTIL EHLTT-4848-4-47 Τραπέζι με κλίση ανύψωσης και τέλους, 4000 Lb. Χωρητικότητα, 48 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος, χάλυβας | AG7RKJ EHLTT-4848-4-4727 sec.4000 lbs.----13 sec.22 sec.€14,522.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL EHLTT-4848-2-47 Τραπέζι με κλίση ανύψωσης και άκρου, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 48 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος, χάλυβας
€11,021.96 /μονάδα