VESTIL OCTO-55-CI Drum Dolly, 55 Gallon, 2000 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE3EHH Μοντέλο: OCTO-55-CI

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€288.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDrum Dolly
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα2000 lbs.
Κάστερ Ντία.4"
Υλικό κάστερΜαντεμένια
Πλάτος τροχίσκου1 1 / 4 "
ΧρώμαΜπλε
Μέγεθος δοκού55 gal.
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Περιλαμβάνεται λαβήΟχι
Ύψος7.88 "
Μέσα Dia.24 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Συμβατό μέγεθος τυμπάνου55 gal.
Αρ. του Κάστερ8
Αριθμός τροχίσκων8
Λειτουργία κλίσηςΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.9
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL OCTO-55-CI Drum Dolly, 55 Gallon, 2000 Lb. Χωρητικότητα
€288.95 /μονάδα