VESTIL Συμπλέκτης κυλίνδρων OCC-2, 200 Lb. Χωρητικότητα, Φορητό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7WMP Μοντέλο: OCC-2

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,395.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό κυλίνδρου
Back Caster Dia.5"
Τύπος πίσω τροχίσκουΠεριστρέψτε με φρένο
Πλάτος τροχίσκου πλάτης2"
Μήκος βάσης26 "
Πλάτος βάσης27 7 / 8 "
Συμπεριλαμβάνεται η μπαταρίαΟχι
Χωρητικότητα200 lbs.
Υλικό κάστερΠολυ χάλυβα
ΧρώμαΚίτρινο
Χωρητικότητα κυλίνδρου1
Βάθος16 4 / 9 "
Μπροστινό Caster Dia.8"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουΝάιλον γεμάτο γυαλί
Μπροστινός τροχίσκος Ποσότητα2
Τύπος μπροστινού τροχίσκουΆκαμπτος
Μπροστινό πλάτος τροχίσκου2"
Ύψος53 3 / 8 "
Μήκος28 1 / 3 "
Τροχοί που κλειδώνουνΟχι
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Μέγεθος κυλίνδρου12 1 / 2 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Μέγεθος κυλίνδρου8 1 / 2 "
Αριθμός πίσω τροχίσκου1
Αριθμός τροχών Caster3
Αριθμός κυλίνδρων1
Αριθμός Σταθερών Τροχών2
συνολικό ύψος53 3 / 8 "
Συνολικό μήκος28 1 / 3 "
συνολικό πλάτος33"
Ανυψώθηκε από το έδαφος2"
Τροχός Dia.8"
Διάμετρος τροχού8"
Υλικό τροχούΝάιλον γεμάτο γυαλί
Πλάτος33 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 72.9
Ύψος πλοίου (cm)135.57
Μήκος πλοίου (cm)71.91
Πλάτος πλοίου (cm)83.66
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Συμπλέκτης κυλίνδρων OCC-2, 200 Lb. Χωρητικότητα, Φορητό
€1,395.93 /μονάδα