VESTIL MSB-138 Κινητό φράγμα ασφαλείας, 23 x 13 x 40 ίντσες μέγεθος, κίτρινο, πλαστικό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7WHH Μοντέλο: MSB-138

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€896.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητό σύστημα φραγμού ασφαλείας
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος2"
Εκτεταμένη Μήκος138 "
Ύψος40 "
Μήκος23 "
Υλικόπλαστικός
Μέγιστη. Μήκος138 "
Μέγιστη. Πλάτος13 "
Ελάχ. Μήκος23 "
Αριθμός τροχών2
Wall Πάχος2"
Τροχός Dia.5"
Διάμετρος τροχού5"
Υλικό τροχούΠολυ
Τύπος τροχούΠολυ
Πλάτος τροχού1"
Πλάτος13 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18
Ύψος πλοίου (cm)101.6
Μήκος πλοίου (cm)58.42
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Κωδικός ΕΣ3926909995
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • OSHA

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιο είναι το επεκτάσιμο μήκος αυτού του κινητού πλαστικού φράγματος ασφαλείας Vestil MSB-138;

Α. Αυτό το κινητό πλαστικό φράγμα ασφαλείας έχει εκτεταμένο μήκος 138 ιντσών.

Ε. Ποια είναι η χρήση της χυτευμένης χειρολαβής σε αυτό το φράγμα ασφαλείας;

Α. Η χυτευμένη χειρολαβή επιτρέπει την εύκολη αναδίπλωση / ξεδίπλωμα των φραγμών ασφαλείας.

Ε. Ποιο είναι το πλάτος αυτού του πλαστικού φράγματος ασφαλείας;

Α. Έρχεται με πλάτος 13 ιντσών.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL MSB-138 Κινητό φράγμα ασφαλείας, 23 x 13 x 40 ίντσες μέγεθος, κίτρινο, πλαστικό
€896.77 /μονάδα