Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL MRHR-39 Αντιολισθητικό καλουπωμένο λαστιχένιο προστατευτικό καλωδίου, 2200 Lb. Χωρητικότητα, Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7WGT Μοντέλο: MRHR-39

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€60.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροστατευτικό καλωδίου
Χωρητικότητα2200 lbs.
ΧρώμαΜαύρη
Βάθος40 "
Ύψος3 / 4 "
ΔιασύνδεσηΝαι
Μήκος3 1/3 πόδια
ΥλικόΚαουτσούκ
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ύψος ανοίγματος1 / 2 "
Πλάτος ανοίγματος1 4 / 9 "
Ωφέλιμο μήκος39 1 / 2 "
Ύψος ανοίγματος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί1 7 / 16 "
Πλάτος5 1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.15
Ύψος πλοίου (cm)1.91
Μήκος πλοίου (cm)101.6
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ4016996050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
VESTIL MRHR-39-BG Χυτό λαστιχένιο προστατευτικό καλωδίου, 2200 Lb. Χωρητικότητα, Μπεζ | AG7WGU MRHR-39-BGΜπεζ€60.06
VESTIL MRHR-39-YL Χυτό λαστιχένιο προστατευτικό καλωδίου, 2200 Lb. Χωρητικότητα, Κίτρινο | AG7WGV MRHR-39-YLΚίτρινο€60.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL MRHR-39 Αντιολισθητικό καλουπωμένο λαστιχένιο προστατευτικό καλωδίου, 2200 Lb. Χωρητικότητα, Μαύρο
€60.06 /μονάδα