Μαζική συσκευασία VESTIL MHBC-3244-5C-R, κόκκινο, 45 ίντσες x 45 ίντσες x 39 ίντσες Μέγεθος | AG7WDJ

VESTIL MHBC-3244-5C-R Μαζικό δοχείο, κόκκινο, 45 ίντσες x 45 ίντσες x 39 ίντσες Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7WDJ Μοντέλο: MHBC-3244-5C-R

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,630.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαζικό εμπορευματοκιβώτιο
Χωρητικότητα700 lbs.
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερΚαουτσούκ
Πλάτος τροχίσκου1 1 / 4 "
ΧρώμαRed
Διάμετρος45 "
Ύψος39 "
Μήκος45 "
Πρόσβαση ανελκυστήρα2-way
ΥλικόΠολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Συνολικό βάθος45 "
συνολικό ύψος39 "
συνολικό πλάτος45 "
Τόμος27.5 cu. ft.
Πλάτος45 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 42.75
Ύψος πλοίου (cm)99.06
Μήκος πλοίου (cm)114.3
Πλάτος πλοίου (cm)114.3
Κωδικός ΕΣ3923900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΧρώμαΦωλιάΑριθμός Τροχώνσυνολικό ύψοςΤόμοςΤιμή
Μαζική συσκευασία VESTIL MHBC-3244-5C-CB, Cadet Blue, 45 ίντσες x 45 ίντσες x 39 ίντσες Μέγεθος | AG7WDF MHBC-3244-5C-CB700 lbs.Μπλε Cadet-439 "27.5 cu. ft.€1,630.73
Μαζική συσκευασία VESTIL MHBC-3244-5C-JG, Πράσινο νεφρίτη, 45 ίντσες x 45 ίντσες x 39 ίντσες Μέγεθος | AG7WDG MHBC-3244-5C-JG700 lbs.Jade Green-439 "27.5 cu. ft.€1,630.73
Μαζική συσκευασία VESTIL MHBC-3244-5C-O, Brilliant Orange, 45 ίντσες x 45 ίντσες x 39 ίντσες Μέγεθος | AG7WDH MHBC-3244-5C-O700 lbs.Λαμπρό πορτοκαλί--39 "27.5 cu. ft.€1,630.73
Μαζική συσκευασία VESTIL MHBC-3244-CB, Cadet Blue, 45 ίντσες x 45 ίντσες x 33 ίντσες Μέγεθος | AG7WDM MHBC-3244-CB700 lbs.Μπλε Cadet5-33 "27.5 cu. ft.€930.51
Μαζικό δοχείο VESTIL MHBC-3244-JG, Πράσινο νεφρίτη, 45 ίντσες x 45 ίντσες x 33 ίντσες Μέγεθος | AG7WDN MHBC-3244-JG700 lbs.Jade Green5-33 "27.5 cu. ft.€1,239.78
Μαζική συσκευασία VESTIL MHBC-3244-O, Brilliant Orange, 45 ίντσες x 45 ίντσες x 33 ίντσες Μέγεθος | AG7WDP MHBC-3244-Ο700 lbs.Λαμπρό πορτοκαλί5-33 "27.5 cu. ft.€1,239.78
Μαζικό δοχείο VESTIL MHBC-3244-R, κόκκινο, 45 ίντσες x 45 ίντσες x 33 ίντσες Μέγεθος | AG7WDQ MHBC-3244-R700 lbs.Red5-33 "27.5 cu. ft.€1,239.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL MHBC-3244-5C-R Μαζικό δοχείο, κόκκινο, 45 ίντσες x 45 ίντσες x 39 ίντσες Μέγεθος
€1,630.73 /μονάδα