VESTIL MDU-C-6-24-SET Πρόβολος, Διπλό Όρθιο Μεσαίου τύπου, 6 πόδια, 24 ιντσών Σετ | AG7WBY

VESTIL MDU-C-6-24-SET Πρόβολος, Διπλό Όρθιο Σετ μεσαίου τύπου, 6 πόδια, 24 ιντσών

Στοιχείο: AG7WBY Μοντέλο: MDU-C-6-24-SET
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€2,422.56 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλειοθήκη
Τύπος βραχίοναΕτερόφυλη
Χωρητικότητα22000 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Βάθος58 "
ΥπηρεσίεςΔιπλό
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Ύψος72 "
Μήκος58 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Χωρητικότητα βραχίονα2400 lbs.
Μονάδες μέτρησηςΣΕΤ
Αριθμός όπλων8
Πλάτος47 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 246.6
Ύψος πλοίου (cm)182.88
Μήκος πλοίου (cm)147.32
Πλάτος πλοίου (cm)119.38
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΒάθοςΎψοςΕίδοςΜέγιστη. Χωρητικότητα βραχίοναΠλάτοςΤιμή
VESTIL MDU-C-6-36-SET Πρόβολος, Διπλός, Όρθιος Μεσαίου Καθήκοντος, 6 πόδια, 36 ιντσών Σετ | AG7WCB MDU-C-6-36-ΣΕΤ16400 lbs.82 "72 "Εργαλειοθήκη1600 lbs.47 "€2,930.91
RFQ
VESTIL SDU-C-6-24-SET Standard Πρόβολος Διπλός Όρθιος, 6 πόδια, 24 ιντσών Σετ βραχιόνων, Μπλε | ΑΓ7ΥΠΡ SDU-C-6-24-ΣΕΤ15400 lbs.60 "81 "Διπλό όρθιο Cantilever1600 lbs.62 "€2,068.84
VESTIL SDU-C-6-36-SET Standard Πρόβολος Διπλός Όρθιος, 6 Πόδια, Μεσαίας χρήσης, Σετ 36 ιντσών | AG7YPV SDU-C-6-36-ΣΕΤ10400 lbs.84 "81 "Διπλό όρθιο Cantilever800 lbs.62 "€2,146.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL MDU-C-6-24-SET Πρόβολος, Διπλό Όρθιο Σετ μεσαίου τύπου, 6 πόδια, 24 ιντσών
€2,422.56 /μονάδα