VESTIL MAIL-55 Καλάθι αλληλογραφίας, Διπλό καλάθι, 29 ίντσες x 18 ίντσες x 39 ίντσες Μέγεθος | AG7VZU

VESTIL MAIL-55 Καλάθι αλληλογραφίας, Διπλό καλάθι, Μέγεθος 29 ίντσες x 18 ίντσες x 39 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7VZU Μοντέλο: MAIL-55

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€700.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι αγορών 2 επιπέδων
Βάθος καλαθιού10 "
Μήκος καλαθιού20 "
Πλάτος καλαθιού17 1 / 2 "
Χωρητικότητα200 lbs.
Κάστερ Ντία.4"
Κλειδαριά CasterΝαι
Υλικό κάστερΠολυ στο Πολ
Τύπος τροχίσκου(2) Πίσω Περιστρεφόμενος με Φρένα, (2) Μπροστινός Περιστρεφόμενος
Πλάτος τροχίσκου1 1 / 4 "
ΧρώμαΓκρί
Ύψος39 "
Περιλαμβάνει(2) Καλάθια
Μέσα έξωIndoor
Μήκος31 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τροχίσκων4
Αριθμός Ράφων2
Ύψος ραφιού33" (Τοπ χωρίς καλάθι), 11" (Κάτω χωρίς καλάθι)
Μήκος ραφιού20 "
Χωρητικότητα στατικού φορτίου200 lbs.
Πλάτος18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 24.75
Ύψος πλοίου (cm)99.06
Μήκος πλοίου (cm)73.66
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL MAIL-55 Καλάθι αλληλογραφίας, Διπλό καλάθι, Μέγεθος 29 ίντσες x 18 ίντσες x 39 ίντσες
€700.10 /μονάδα