VESTIL M-6-12 Προφυλακτήρας από εξώθηση από καουτσούκ, 12 ίντσες x 6 ίντσες x 6 ίντσες Μέγεθος | AG7VZN

VESTIL M-6-12 Εξωθημένος ελαστικός προφυλακτήρας φτερού, 12 ίντσες x 6 ίντσες x 6 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7VZN Μοντέλο: M-6-12

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€67.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροφυλακτήρας αποβάθρας
Απόσταση οπής μπουλονιού από το κέντρο προς το κέντρο 16"
ΧρώμαΜαύρη
Δοσίμετρο(-/+5) 70
Σκληρότητα(+/-5) 70
Ύψος6"
Διάμετρος τρύπας.1 3 / 8 "
Μήκος12 "
ΥλικόΚαουτσούκ
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Στερεώνοντας τρύπα Dia.7 / 8 "
Αριθμός οπών στερέωσης2
Συνολικό βάθος12 "
συσκευασία1
Μήκος μαξιλαριού12 "
Υλικό μαξιλαριούΚαουτσούκ
Πλάτος μαξιλαριού6"
Πλάτος6.31 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.3
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ4016940000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΑπόσταση οπής μπουλονιού από το κέντρο προς το κέντρο 1ΎψοςΔιάμετρος τρύπας.ΜήκοςΣτερεώνοντας τρύπα Dia.Μήκος μαξιλαριούΠλάτος μαξιλαριούΤιμή
VESTIL M-2-12 Προφυλακτήρας με εξώθηση από καουτσούκ, 12 ίντσες x 2 ίντσες x 1.75 ίντσες Μέγεθος | AG7VYY M-2-121.82 "6"1.5 "7 / 8 "12 "1 / 2 "12 "2"€34.92
VESTIL M-2-120 Προφυλακτήρας με εξώθηση από καουτσούκ, μήκος 120 ιντσών, πλάτος 2 ίντσες | ΑΓ7ΒΥΖ M-2-1201.82 "-1.13 "-120 "-120 "1.88 "€120.23
RFQ
VESTIL M-2-18 Προφυλακτήρας με εξώθηση από καουτσούκ, 18 ίντσες x 2 ίντσες x 1.75 ίντσες Μέγεθος | AG7VZA M-2-182"12 "1.75 "7 / 8 "18 "1 / 2 "18 "2"€37.76
VESTIL M-2-24 Προφυλακτήρας με εξώθηση από καουτσούκ, 24 ίντσες x 2 ίντσες x 1.75 ίντσες Μέγεθος | AG7VZB M-2-241.82 "18 "1.5 "7 / 8 "24 "1 / 2 "24 "2"€40.03
VESTIL M-2-36 Προφυλακτήρας από εξώθηση από καουτσούκ, 36 ίντσες x 2 ίντσες x 1.75 ίντσες Μέγεθος | AG7VZC M-2-361.82 "15 "1.5 "7 / 8 "36 "1 / 2 "36 "2"€60.02
VESTIL M-4-12 Προφυλακτήρας με εξώθηση από καουτσούκ, 12 ίντσες x 4.25 ίντσες x 4 ίντσες Μέγεθος | AG7VZH M-4-124.12 "6"3.83 "1 3 / 8 "12 "7 / 8 "12 "4"€37.06
VESTIL M-4-120 Προφυλακτήρας με εξώθηση από καουτσούκ, 120 ίντσες x 4.25 ίντσες x 4 ίντσες Μέγεθος | AG7VZJ M-4-1204.25 "-4"-120 "-120 "4"€283.37
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL M-6-12 Εξωθημένος ελαστικός προφυλακτήρας φτερού, 12 ίντσες x 6 ίντσες x 6 ίντσες
€67.12 /μονάδα