Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL M-2-24 Εξωθημένος ελαστικός προφυλακτήρας φτερού, 24 ίντσες x 2 ίντσες x 1.75 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7VZB Μοντέλο: M-2-24
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
€40.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροφυλακτήρας αποβάθρας
Απόσταση οπής μπουλονιού από το κέντρο προς το κέντρο 118 "
ΧρώμαΜαύρη
Δοσίμετρο(-/+5) 70
Σκληρότητα(+/-5) 70
Ύψος1.5 "
Διάμετρος τρύπας.7 / 8 "
Μήκος24 "
ΥλικόΚαουτσούκ
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Στερεώνοντας τρύπα Dia.1 / 2 "
Αριθμός οπών στερέωσης2
Συνολικό βάθος24 "
συσκευασία1
Μήκος μαξιλαριού24 "
Υλικό μαξιλαριούΚαουτσούκ
Πλάτος μαξιλαριού2"
Πλάτος1.82 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.35
Ύψος πλοίου (cm)4.45
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ4016940000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΑπόσταση οπής μπουλονιού από το κέντρο προς το κέντρο 1ΎψοςΔιάμετρος τρύπας.ΜήκοςΣτερεώνοντας τρύπα Dia.Μήκος μαξιλαριούΠλάτος μαξιλαριούΤιμή
VESTIL M-2-12 Προφυλακτήρας με εξώθηση από καουτσούκ, 12 ίντσες x 2 ίντσες x 1.75 ίντσες Μέγεθος | AG7VYY M-2-121.82 "6"1.5 "7 / 8 "12 "1 / 2 "12 "2"€34.92
VESTIL M-2-120 Προφυλακτήρας με εξώθηση από καουτσούκ, μήκος 120 ιντσών, πλάτος 2 ίντσες | ΑΓ7ΒΥΖ M-2-1201.82 "-1.13 "-120 "-120 "1.88 "€120.23
RFQ
VESTIL M-2-18 Προφυλακτήρας με εξώθηση από καουτσούκ, 18 ίντσες x 2 ίντσες x 1.75 ίντσες Μέγεθος | AG7VZA M-2-182"12 "1.75 "7 / 8 "18 "1 / 2 "18 "2"€37.76
VESTIL M-2-36 Προφυλακτήρας από εξώθηση από καουτσούκ, 36 ίντσες x 2 ίντσες x 1.75 ίντσες Μέγεθος | AG7VZC M-2-361.82 "15 "1.5 "7 / 8 "36 "1 / 2 "36 "2"€60.02
VESTIL M-4-12 Προφυλακτήρας με εξώθηση από καουτσούκ, 12 ίντσες x 4.25 ίντσες x 4 ίντσες Μέγεθος | AG7VZH M-4-124.12 "6"3.83 "1 3 / 8 "12 "7 / 8 "12 "4"€37.06
VESTIL M-4-120 Προφυλακτήρας με εξώθηση από καουτσούκ, 120 ίντσες x 4.25 ίντσες x 4 ίντσες Μέγεθος | AG7VZJ M-4-1204.25 "-4"-120 "-120 "4"€283.37
RFQ
VESTIL M-4-18 Προφυλακτήρας από εξώθηση από καουτσούκ, 18 ίντσες x 4.25 ίντσες x 4 ίντσες Μέγεθος | AG7VZK M-4-184.12 "12 "3.88 "1 3 / 8 "18 "7 / 8 "18 "4"€49.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL M-2-24 Εξωθημένος ελαστικός προφυλακτήρας φτερού, 24 ίντσες x 2 ίντσες x 1.75 ίντσες
€40.03 /μονάδα