VESTIL LWSS-2436 Solid Rivet Shelving, 72 ίντσες Ύψος, 36 ίντσες Πλάτος, 24 ίντσες Βάθος

Στοιχείο: AE4QBE Μοντέλο: LWSS-2436Cross Ref: 5MDV4

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεράστε από τη μονάδα ραφιών
Ρυθμιζόμενες αυξήσεις1 1 / 2 "
Χωρητικότητα ανά ράφι600 lbs.
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος36 "
Τύπος ακμήςΤετράγωνα
φινίρισμαΝο. 4 Βουρτσισμένο
Gauge18
ΒαθμόςΒαθμολογία 304
Ύψος72 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Χωρητικότητα φόρτωσης3000 lbs.
Αριθμός Ράφων5
Αριθμός βαθμίδων5
συσκευασία1
Shapeορθογώνιο παραλληλόγραμμο
Ρυθμίσεις ραφιώνΠροσαυξήσεις 1-1 / 2 "
Χωρητικότητα ραφιού600 λίβρες
Μήκος ραφιού36 "
Πάχος ραφιού18 γκα
Πλάτος ραφιού24 "
Στυλ ραφιώνΑνοικτό
Τύπος ραφιώνΜονοκατοικία
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 40.05
Ύψος πλοίου (cm)60.96
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΜήκος ραφιούΠλάτος ραφιούΠλάτοςΤιμή
VESTIL LWSS-1836 Solid Rivet Shelving, 72 ίντσες Ύψος, 36 ίντσες Πλάτος, 18 ίντσες Βάθος | AE4QBC 5MDV2 LWSS-183636 "36 "18 "18 "€1,379.40
VESTIL LWSS-1848 Solid Rivet Shelving, Ύψος 72 ιντσών, Πλάτος 48 ιντσών, Βάθος 18 ιντσών | AE4QBD 5MDV3 LWSS-184848 "48 "18 "18 "-
RFQ
VESTIL LWSS-2448 Solid Rivet Shelving, 72 ίντσες Ύψος, 48 ίντσες Πλάτος, 24 ίντσες Βάθος | AE4QBF 5MDV5 LWSS-244848 "48 "24 "24 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL LWSS-2436 Solid Rivet Shelving, 72 ίντσες Ύψος, 36 ίντσες Πλάτος, 24 ίντσες Βάθος