Φορτηγό δεξαμενής VESTIL LP-6 LP με χωρητικότητα 6 δεξαμενών | AG7VXH

VESTIL LP-6 LP Tank Truck με χωρητικότητα 6 Tank

Στοιχείο: AG7VXH Μοντέλο: LP-6
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€5,621.18 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό δεξαμενών
Μήκος βραχίονα54.69 "
Χωρητικότητα100 lbs.
Κάστερ Ντία.8"
Υλικό κάστερΝάιλον γεμάτο γυαλί
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο (2) Περιστρεφόμενο με φρένο
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΜπλε
Χειριστείτε το Dia.1.25 "
Ύψος χειρολαβής37 3 / 16 "
Ύψος97.69 "
Μήκος137.56 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ύψος μπούμας97.69 "
Μέγιστη. Διάμετρος κυλίνδρου.12 1 / 2 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Ύψος μπούμας9.69 "
Αριθμός τροχίσκων4
άξονας περιστροφής360 μοίρες
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Πλάτος33.81 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 348.75
Ύψος πλοίου (cm)185.42
Μήκος πλοίου (cm)198.12
Πλάτος πλοίου (cm)84.46
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL LP-6 LP Tank Truck με χωρητικότητα 6 Tank
€5,621.18 /μονάδα